A B Basmaterial: Rostfritt stål , Lagertyp: Dubbel boll , Sladdlängd: 20ft. , Sladdstorlek: 16/3 , Sladdtyp: 3-ledare SJTOW, motstår vatten och olja , Plikt: Kontinuerlig , Handtag: Bästa bärande , Bostad: Rostfritt stål , Husmaterial: Rostfritt stål , Hz: 60 , Impeller Material: Rostfritt stål , Isoleringsklass: B , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: PSC , Fas: 1 , RPM: 3450 , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Axeltätning: Keramik, Buna N, rostfritt stål , Termiskt skydd: Automat , Toppmaterial: Rostfritt stål , Typ: Bostadsavvattning , Spänning: 115
Koppla in verktygspumpar, bas i rostfritt stål
Dayton plug-in verktygspumpar används för att dränera överskott av regnvatten från fönsterbrunnar och trapphus och ta bort stillastående vatten från gårdar och översvämmade källare. Dessa pumpar har en rostfri bas för strukturell styvhet och 3-ledare SJTOW-sladdar som är resistenta mot olja och vatten. De är integrerade med dubbla kullager för mindre rotationsfriktion när de körs med en maxhastighet på 3450 rpm. Dessa avvattningspumpar klarar vätsketemperaturer upp till 104 grader F.