DAYTON 11C686 nedsänkbar avloppspump 1/3 hk | AA2VBZ

DAYTON 11C686 Dränkbar avvattningssumppump 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AA2VBZ Modell: 11C686

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBostadsavvattningspump
Amps7.5
BasmaterialRostfritt stål
Bearing TypeDubbel boll
Ledningslängd20ft.
Sladdstorlek16/3
Snörtyp3-ledare SJTOW, motstår vatten och olja
Diameter6.5 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "MNPT
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head79
GPM för vatten @ 10 ft. av Head59
GPM för vatten @ 15 ft. av Head45
GPM för vatten @ 20 ft. av Head29
GPM för vatten @ 25 ft. av Head16
GPM för vatten @ 30 ft. av Head4
GPM för vatten @ 5 ft. av Head76
HandleBästa bärande
Höjd15 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
isolering klassB
Längd15 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud32 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialRostfritt stål
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKeramik, Buna N, rostfritt stål
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialRostfritt stål
TypBostadsavvattning
Spänning115
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5175
Fartygets höjd (cm)51.31
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sug (skärmad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsDiameterHöjdHPLängdMaximal huvudBreddPris
DAYTON 11C685 Dränkbar avloppspump 1/4 hk | AA2VBY 11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20 ft.5.62 "3 318 kr
DAYTON 11C687 nedsänkbar avloppspump 1/2 hk | AA2VCA 11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "3 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11C686 Dränkbar avvattningssumppump 1/3 hk
3 423 kr /enhet