DAYTON 11C685 Dränkbar avloppspump 1/4 hk | AA2VBY

DAYTON 11C685 Dränkbar avvattningssumppump 1/4 hk

Finns i lager
Artikel: AA2VBY Modell: 11C685

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBostadsavvattningspump
Amps3.2
Bearing TypeDubbel boll
Ledningslängd20ft.
Sladdstorlek16/3
Snörtyp3-ledare SJTOW, motstår vatten och olja
Diameter5.625 "
Urladdning NPT1-1/4 "GHT
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head24
GPM för vatten @ 10 ft. av Head15
GPM för vatten @ 15 ft. av Head8
GPM för vatten @ 5 ft. av Head21
HandleBästa bärande
Höjd10.625 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1/4
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
isolering klassB
Längd10.625 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud20 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialRostfritt stål
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKeramik, Buna N, rostfritt stål
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialRostfritt stål
TypBostadsavvattning
Spänning115
Bredd5.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.425
Fartygets höjd (cm)35.81
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sug (skärmad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsDiameterHöjdHPLängdMaximal huvudBreddPris
DAYTON 11C686 nedsänkbar avloppspump 1/3 hk | AA2VBZ 11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 ft.6.5 "3 423 kr
DAYTON 11C687 nedsänkbar avloppspump 1/2 hk | AA2VCA 11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "3 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11C685 Dränkbar avvattningssumppump 1/4 hk
3 318 kr /enhet