DAYTON 7CK44 Vändbar fläkt 36 tum 115 / 208-230 V 1 hk | AF3GKK

DAYTON 7CK44 vändbar fläkt 36 tum 115/208-230 V 1 hk

Finns i lager
Artikel: AF3GKK Modell: 7CK44

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgas / fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
Dia. Öppning krävs40 1/2 tum
Avgas / tillförsel CFM @ 0.000-in. SP13,901
Avgas / tillförsel CFM @ 0.125-in. SP12,316
Avgas / tillförsel CFM @ 0.250-in. SP10,429
Fläkt RPM830
Höjd40 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP1.13
Max. Djup22 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Driftförstärkare13.4 / 6.8-6.7
Fas1
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialGjuta aluminium
Rekommenderade intagsskydd1WBU5
Axel Dia.1-1 / 4 "
Fart1
TypRemdrift vändbar med drivpaket
Spänning115 / 208-230
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.721
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasFläkt RPMMax. BHPSpänningMotorhöljeMotor HPMotorisoleringmotortypPris
DAYTON 7CK38 Vändbar fläkt 36 tum 115 / 208-230 V 1 / 2hk | AF3GKD 7CK3816590.57115 / 208-230Öppna Dripproof1/2Klass BKondensatorstart26 672 kr
DAYTON 7CK39 Vändbar fläkt 36 tum 115 / 208-230 V 1 / 2hk | AF3GKE 7CK3916590.57115 / 208-230Helt sluten fläktkyld1/2Klass BKondensatorstart29 015 kr
DAYTON 7CK40 Vändbar fläkt 36 tum 208-230 / 440 V 1 / 2hk | AF3GKF 7CK4036590.57208-230/440Helt sluten fläktkyld1/2Klass B3-fas27 408 kr
DAYTON 7CK41 Vändbar fläkt 36 tum 115 / 208-230 V 3 / 4hk | AF3GKG 7CK4117550.85115 / 208-230Öppna Dripproof3/4Klass BKondensatorstart29 281 kr
DAYTON 7CK42 Vändbar fläkt 36 tum 115 / 208-230 V 3 / 4hk | AF3GKH 7CK4217550.85115 / 208-230Helt sluten fläktkyld3/4Klass BKondensatorstart29 203 kr
DAYTON 7CK43 Vändbar fläkt 36 tum 208-230 / 440 V 3 / 4hk | AF3GKJ 7CK4337550.85208-230/440Helt bifogad3/4Klass B3-fas28 177 kr
DAYTON 7CK45 Vändbar fläkt 36 tum 115 / 208-230 V 1 hk | AF3GKL 7CK4518301.13115 / 208-230Helt sluten fläktkyld1Klass BKondensatorstart29 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CK44 vändbar fläkt 36 tum 115/208-230 V 1 hk
27 400 kr /enhet