DAYTON 60NH55 Stationärt saxlyftbord, 2000 pund. Lastkapacitet, 39 tum Max. Lyft | CH6KLY

DAYTON 60NH55 Stationärt saxlyftbord, 2000 pund. Lastkapacitet, 39 tum Max. Hiss

Finns i lager
Artikel: CH6KLY Modell: 60NH55

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
kontrollPush Button
RammaterialStål
HP1 1 / 2
Lyfthöjd Max.39 "
Lyfthöjd Min.8"
Lastkapacitet2000 Ibs
MekanismHydraulisk
Fas1
Plattform Längd48 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd36 "
Upp hastighet sekunder25 sek.
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 283.05
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddRammaterialHPFasPlattform LängdPlattformsbreddSpänningLyfthöjd Max.Pris
DAYTON 35KT40 saxlyftbord 4000 lb. 72 tum längd x 48 tum bredd | AH4TPG 35KT4048 "Stål3372 "48 "460 VAC43 "82 732 kr
RFQ
DAYTON 35KT53 Saxlyftbord 1100 lb 40 tum längd x 24 tum bredd | AH4TPQ 35KT53-Stål1140 "24 "115 VAC30 "52 471 kr
DAYTON 35KT55 Saxlyftbord 40 tum längd x 20-1 / 2 tum bredd | AH4TPR 35KT55-Stål1-40 "20.5 "24 VDC63 "48 689 kr
DAYTON 35KT57 saxlyftbord 1100 lb 40 tum längd x 20 tum bredd | AH4TPT 35KT5720 "Stål--40 "20 "-31.5 "23 537 kr
DAYTON 35KT59 Saxlyftbord 32 tum längd x 19-3 / 4 tum bredd | AH4TPU 35KT59-Stål--32 "19.75 "-35 "17 196 kr
DAYTON 35KT60 saxlyftbord 32 tum längd x 19-1 / 2 tum bredd | AH4TPV 35KT6019.5ft.Stål--32 "19.5 "-28 "18 178 kr
DAYTON 35KT63 Saxlyftbord 23-3 / 16 tum Längd x 22-3 / 16 tum Bredd | AH4TPW 35KT63-Stål, aluminium--23.187 "22.187 "-17.75 "10 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 60NH55 Stationärt saxlyftbord, 2000 pund. Lastkapacitet, 39 tum Max. Hiss
32 328 kr /enhet