Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4A701 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing | AD6RUD

DAYTON 4A701 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AD6RUD Modell: 4A701
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
1 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
Luftflöde77.0 till 200 scfm
Body MaterialMässing
Volymkoefficient3.50
Flödesområde7.8 till 55.3 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
DriftstypPilot Operated
Öppning Dia.1 / 2 "
Totala höjden4.187 "
Total längd2.5 "
Rörstorlek3 / 8 "
Säker arbetstryck300 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdRörstorlekPris
DAYTON 1A580 Magnetventil mindre spole 2-vägs 1-1 / 4in Nc | AA8TUV 1A580352 till 2110 scfm16.0035.8 till 253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "4 299 kr
DAYTON 1A581 Magnetventil mindre spole 2-vägs 1-1 / 2 tum Nc | AA8TUW 1A581550 till 3300 scfm25.0055.9 till 395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "6 127 kr
DAYTON 3A435 Magnetventil mindre spole 1/2 tum Nc mässing | AC8GLA 3A43577.0 till 458.5 scfm3.507.8 till 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "2 235 kr
DAYTON 3A437 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing | AC8GLC 3A437154.0 till 917 scfm7.0015.6 till 110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "2 804 kr
DAYTON 3A438 Magnetventil mindre spole 1 tum Nc mässing | AC8GLD 3A438286 till 1703 scfm13.0029.1 till 205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"4 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4A701 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing
1 530 kr /enhet