DAYTON Underhållsfria jetpumpar, gjutjärnskonstruktion


Filter
Maximalt huvud: 40 ft. , Temp. Räckvidd: -40 till 230 grader F , Typ: Ångdriven
StilModellHöjdInloppLängdBreddPris (ex moms)
A
5NAN9
2.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "5 000 SEK
A
5NAP3
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "16 663 SEK

Underhållsfria jetpumpar, gjutjärnskonstruktion

Dayton jet-eduktorer är designade för att effektivt pumpa en mängd olika vätskor och gaser genom att använda högtrycksånga för att skapa en stark vakuumpumpning. Dessa underhållsfria strålar skapar ett starkt sug inuti pumpkroppen, vilket möjliggör vätskeblandning, avsaltning av havsvatten, rörliga korn eller fast granulärt material med mera. Vätskorna/gaserna pressas sedan ut, under tryck, genom utloppsporten. Dessa ångdrivna jetpumpar är självsugande och har inga rörliga komponenter. Dessa pumpar kräver lite eller inget underhåll och är enkla att installera. Välj från ett omfattande utbud av dessa jetpumpar i gjutjärn, tillgängliga i höjder från 1.75 till 4.437 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?