DAYTON Trumpumprör


Filter
För användning på: 55 gallon trummor , GPM: 24 , Höjd: 40.25 " , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Max. Viskositet: 750 CPS , Maximalt huvud: 36 ft. , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Total längd: 4" , Tätningsmaterial: Sealless med ångspärr
StilModellMax. Flytande temp.Max. Temp.PumpkroppsmaterialVättade materialPris (ex moms)
A
5UWF3
130 grader F130 grader FpolypropylenPolypropylen, Aluminium, Snickare 20, PTFE, Viton6 077 SEK
A
5UWF4
140 grader F140 grader FCPVCCPVC, aluminium, Hastelloy C, PTFE, Viton7 137 SEK
B
5UWF6
165 grader F165 grader FKynarKynar (R), Aluminium, Hastelloy C, PTFE8 250 SEK
C
5UWF5
200 grader F200 grader FRostfritt stål316 Rostfritt stål, aluminium, PTFE4 996 SEK

Trumpumprör

Dayton trumpumprör är sugrör som är utformade för att öka trumppumparnas djupgående räckvidd genom att fästa dem på pumpens motor. De har en styv insugsaxel och ett pumphjul för att dra ut vätskan ur en behållare. De fuktade materialen är tillverkade av aluminium, Carpenter 20, PTFE och Viton för att enkelt hantera frätande vätskor. Välj från ett brett utbud av dessa pumpslangar tillgängliga i polypropen, CPVC, rostfritt stål och Kynar-kroppsmaterial på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?