Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5UWF3 rörtrumpump | AE6RZQ

DAYTON 5UWF3 rörtrumpump

Finns i lager
Artikel: AE6RZQ Modell: 5UWF3
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
6 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrör för trumpump
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangpolyeten
För användning på55 gallon trummor
GPM24
Höjd40.25 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. GPM för olja18
Max. GPM för vatten24
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Max. Viskositet750 CPS
Maximal huvud36 ft.
Utloppsstorlek3 / 4 "
Total längd4"
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
TätningsmaterialSealless med ångspärr
Sugrörets längd35-1 / 2 "
Vättade materialPolypropylen, Aluminium, Snickare 20, PTFE, Viton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)107.19
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8413919080
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flytande temp.Max. Temp.PumpkroppsmaterialVättade materialPris
DAYTON 5UWF4 rörtrumpump | AE6RZR 5UWF4140 grader F140 grader FCPVCCPVC, aluminium, Hastelloy C, PTFE, Viton7 137 kr
DAYTON 5UWF5 rörtrumpump | AE6RZT 5UWF5200 grader F200 grader FRostfritt stål316 Rostfritt stål, aluminium, PTFE4 996 kr
DAYTON 5UWF6 rörtrumpump | AE6RZU 5UWF6165 grader F165 grader FKynarKynar (R), Aluminium, Hastelloy C, PTFE8 250 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UWF3 rörtrumpump
6 077 kr /enhet