Byråns efterlevnad: CUS , Lagermaterial: Kol , Lagertyp: Sleeve , Sladdlängd: 8ft. , Sladdstorlek: 16/3 , Sladdtyp: SJT , Plikt: Kontinuerlig , Flytmaterial: Rostfritt stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Vätsketemperatur: 200 F , Motorkapsling: TEFC , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: PSC , Fas: 1 , RPM: 1725 , Switch Typ: Vertikal , Termiskt skydd: Automat , Typ: Kommersiella / Industrial , Spänning: 115
Upprätta pumpar
Dayton upprättstående sumppumpar används för att pumpa ut det uppsamlade vattnet i källaren i kommersiella eller bostadsområden utan vattenavlopp. De är gjorda av rostfritt stål för hållbarhet och korrosionsbeständighet och är idealiska för användning i trånga utrymmen med mindre yta. Dessa sumppumpar har automatiskt termiskt skydd för att stoppa pumpen om driftstemperaturen överskrider säkerhetsgränsen och en kontinuerlig växelströmsmotor för att producera en maximal effekt på 1/2 HP. Välj från ett brett utbud av sumppumpar, tillgängliga i 7 och 9A strömklasser på Raptor Supplies.