DAYTON 5URJ7 stående sumppump 1/2 hk | AE6RCF

DAYTON 5URJ7 stående sumppump 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AE6RCF Modell: 5URJ7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 845 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpprätt Sump Pump
Byråns efterlevnadCUS
Förstärkare AC9
BasmaterialRostfritt stål
Bas till motorhöjd (in.)33
LagermaterialKol
Bearing TypeSleeve
Bästa effektivitet GPM @ Head60 @ 12 ft
Ledningslängd8ft.
Sladdstorlek16/3
SnörtypSJT
Diameter13 "
DutyKontinuerlig
Flytande materialRostfritt stål
GPM för vatten @ 10 ft. av Head72
GPM för vatten @ 15 ft. av Head39
GPM för vatten @ 20 ft. av Head2
GPM för vatten @ 5 ft. av Head103
Höjd43 "
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
isolering klassB
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 4 "
Max. Huvud20 1/2 fot
Max. Flytande temp.200 F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
MotorhöljeTEFC
MotorhusmaterialAluminium
Motorvarvtal1725
motortypPSC
NPT-utlopp2"
Off Point4 In.
På punkt11 In.
Classic Outlet2
Fas1
RPM1725
VäxlaFlyta med stång och stopp
Byt typVertikal
Termisk skyddAutomat
TypKommersiella / Industrial
Spänning115
Volut materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Adapter (in.) (Ej tillämpligt)
    • Kolonnmaterial (rostfritt stål)
    • Pumpbas (rostfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadFörstärkare ACBasmaterialHöjdHPPumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris
DAYTON 5URH7 Stående sumpump 1/3 hk | AE6RBV 5URH7547Rostfritt stål37 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.10 523 kr
DAYTON 5URH8 Stående sumpump 1/3 hk | AE6RBW 5URH8547Rostfritt stål49 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.13 505 kr
DAYTON 5URH9 Stående sumpump 1/3 hk | AE6RBX 5URH9547Rostfritt stål37 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.13 736 kr
DAYTON 5URJ0 Upprätt sumppump 1/3 hk | AE6RBY 5URJ0547-49 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.15 736 kr
DAYTON 5URJ1 Stående sumpump 1/3 hk | AE6RBZ 5URJ1547Rostfritt stål43 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.12 601 kr
DAYTON 5URJ2 Stående sumpump 1/3 hk | AE6RCA 5URJ2547Rostfritt stål55 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.13 133 kr
DAYTON 5URJ3 Stående sumpump 1/2 HP | AE6RCB 5URJ3659-43 "1/2Rostfritt stål7 / 16 "25 ft.13 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5URJ7 stående sumppump 1/2 hk
23 845 kr /enhet