DAYTON 5URH8 Stående sumpump 1/3 hk | AE6RBW

DAYTON 5URH8 stående sumppump 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AE6RBW Modell: 5URH8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpprätt Sump Pump
Byråns efterlevnadCUS
Förstärkare AC7
BasmaterialRostfritt stål
Bas till motorhöjd (in.)38-3/4
LagermaterialKol
Bearing TypeSleeve
Bästa effektivitet GPM @ Head44 @ 10 ft
Ledningslängd8ft.
Sladdstorlek16/3
SnörtypSJT
Diameter11 "
DutyKontinuerlig
Flytande materialRostfritt stål
GPM för vatten @ 10 ft. av Head44
GPM för vatten @ 15 ft. av Head30
GPM för vatten @ 5 ft. av Head54
Höjd49 "
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
isolering klassB
Max. Dia. Torrsubstanser7 / 16 "
Max. Huvud20 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
MotorhöljeTEFC
MotorhusmaterialAluminium
Motorvarvtal1725
motortypPSC
NPT-utlopp1-1 / 2 "
Off Point4 In.
På punkt11 In.
Classic Outlet1.5
Fas1
RPM1725
VäxlaFlyta med stång och stopp
Byt typVertikal
Termisk skyddAutomat
TypKommersiella / Industrial
Spänning115
Volut materialGjutjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.91
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)144.27
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kolonnmaterial (rostfritt stål)
    • Pumpbas (rostfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadFörstärkare ACBasmaterialHöjdHPPumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris
DAYTON 5URH7 Stående sumpump 1/3 hk | AE6RBV 5URH7547Rostfritt stål37 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.10 523 kr
DAYTON 5URH9 Stående sumpump 1/3 hk | AE6RBX 5URH9547Rostfritt stål37 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.13 736 kr
DAYTON 5URJ0 Upprätt sumppump 1/3 hk | AE6RBY 5URJ0547-49 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.15 736 kr
DAYTON 5URJ1 Stående sumpump 1/3 hk | AE6RBZ 5URJ1547Rostfritt stål43 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.12 601 kr
DAYTON 5URJ2 Stående sumpump 1/3 hk | AE6RCA 5URJ2547Rostfritt stål55 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.13 133 kr
DAYTON 5URJ3 Stående sumpump 1/2 HP | AE6RCB 5URJ3659-43 "1/2Rostfritt stål7 / 16 "25 ft.13 363 kr
DAYTON 5URJ4 Stående sumpump 1/2 HP | AE6RCC 5URJ4659-55 "1/2Rostfritt stål7 / 16 "25 ft.13 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5URH8 stående sumppump 1/3 hk
13 505 kr /enhet