A Förstärkare AC: 1.6 , Kullager: Boll , Plikt: Intermittent , GPM vatten @ 10 Ft. av huvudet: 4.43 , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 2.3 , GPM vatten @ 5 Ft. av huvudet: 5.2 , Höjd: 4.5 " , HP: 1/10 , Längd: 6.75 " , Max. Huvud: 37.3 Ft. , Max. Vätsketemperatur: 140 F , Max. Tryck: 20.9 PSI , Motorkapsling: Öppen , Motortyp: Universal AC / DC , RPM: 5000 , Tätningar: Buna N Radial Lip , Axel Dia.: 0.315 " , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Termiskt skydd: Automat , Typ: Kompakt flexibelt pumphjul , Spänning: 115V , Bredd: 4"
Utilitypumpar, 115VAC
Dayton-pumpar är utformade för att dränera vattensängar, tankar, diskbänkar, skålar och båtar. De är idealiska för överföring av icke brandfarliga vätskor i många industriella, marina och jordbruksapplikationer. Dessa pumpar har ett flexibelt pumphjul och en kropp i rostfritt stål för att hantera frätande vätskor. Buna N radiella läpptätningar säkerställer en tät drift. De är utrustade med en 6-fots sladd för bärbarhet och kullager för smidig drift. Välj från ett brett utbud av dessa verktygspumpar, tillgängliga i förnicklad mässing och material i rostfritt stål på Raptor Supplies.