Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5UXL9 Utility Pump 115vac | AE6TKE

DAYTON 5UXL9 Utility Pump 115vac

Finns i lager
Artikel: AE6TKE Modell: 5UXL9
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
1 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygspump
Förstärkare AC1.6
LagerBoll
Body MaterialRostfritt stål
Cord£ 6
DutyIntermittent
GPH of Water @ 1 Ft. av Head360
GPH of Water @ 10 Ft. av Head300
GPH of Water @ 20 Ft. av Head270
GPM för vatten @ 10 ft. av Head4.43
GPM för vatten @ 20 ft. av Head4.5
GPM för vatten @ 30 ft. av Head2.3
GPM för vatten @ 5 ft. av Head5.2
Höjd4.5 "
HP1/10
PumphjulBuna-N
Inlopp / utlopp3/8 ID; 3/4 OD trädgårdsslang
Längd6.75 "
Max. Huvud37.3 Ft.
Max. Flytande temp.140 F
Max. Tryck20.9 PSI
Max. Suglyft (ft.)7
MotorhöljeÖppen
motortypUniversal AC / DC
RPM5000
TätningarBuna N Radial Lip
SjälvsugandeJa
Axel Dia.0.315 "
AxelmaterialRostfritt stål
Termisk skyddAutomat
TypKompakt flexibelt pumphjul
Spänning115V
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPH vatten @ 30 totalt ft. of Head (198)
    • GPH vatten @ 40 totalt ft. of Head (90)
    • GPH vatten @ 5 totalt ft. of Head (342)
    • Pumpar upp till (Ft.) (48.3)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadPris
DAYTON 5UXL7 Utility Pump 115vac | AE6TKC 5UXL7Nickelpläterad mässing3.051 813 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UXL9 Utility Pump 115vac
1 866 kr /enhet