DBI-SALA 8102001 SALALIFT II Vinsch i galvaniserat stål, bärbar, 7000 Lb draghållfasthet | AE4TBP 5MNY6

DBI-SALA 8102001 SALALIFT II Vinsch i galvaniserat stål, bärbar, 7000 Lb draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: AE4TBP Modell: 8102001Korsreferens: 5MNY6

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 792 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsat utrymme vinsch
FärgBlå
Höjd12 "
Längd15 "
MaterialAluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitet
Max. Arbetsbelastning350 lb.
TypPersonal 2 sätt
Bredd13 "
Vinsch kabellängd60 ft.
VinschkabelmaterialGalvaniserat stål
Dragstyrka för vinschkabel7000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.405
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)34.61
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dbi-Sala 8102001 vinsch med begränsat utrymme perfekt för att rädda skadade arbetstagare eller sjunka (sänka) personal i trånga utrymmen
    • Den unika lätta designen erbjuder ett utväxlingsförhållande på 6: 1 och en genomsnittlig lyfthastighet på 0.6 m/s; vid en maximal arbetslastkapacitet på 350 lb (160 kg)
    • Har en överhastighetsbroms för extra energiabsorbering och en inbyggd överbelastningskoppling som automatiskt glider för att förhindra allvarlig överbelastning
    • Integrerad med ett trumnivåsvindsystem som underlättar enhetlig spolning och motstår slack foder
    • Kompatibel med DBI-SALA-stativ, davitarm eller andra stödstrukturer för att höja / sänka arbetare i höjder upp till 60 fot
    • Uppfyller ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995 och OSHA 1910.146 standarder

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdMaterialTypBreddPris
DBI-SALA 3400923 Självindragande livlina med tätat block, galvaniserad stålkabel | AE4QMJ 5MGH0 3400923-11 "20 "Gjuten aluminium med rostfritt lockPersonal 3 sätt12 "80 318 kr
DBI-SALA 8102009 Begränsat rymdvinsch 90 fot gallonstål | AE4TBQ 5MNY7 8102009-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "45 099 kr
DBI-SALA 8102005 Begränsad rymdvinsch 120 fot gallonstål | AE4TBR 5MNY8 8102005-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "47 360 kr
DBI-SALA 8102003 Trångt utrymme vinsch 60 fot rostfritt stål | AE4TBT 5MNY9 8102003-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "48 247 kr
DBI-SALA 8102011 Begränsad rymdvinsch 90 fot rostfritt stål | AE4TBU 5MNZ0 8102011-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "50 268 kr
DBI-SALA 8102007 Begränsad rymdvinsch 120 fot rostfritt stål | AE4TBV 5MNZ1 8102007-12 "15 "Aluminium med ett tätskikt av polyeten med medelhög densitetPersonal 2 sätt13 "49 399 kr
DBI-SALA 8518382 Del Mast | AH2XGU 30N036 8518382450 Ibs-----61 956 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 8102001 SALALIFT II Vinsch i galvaniserat stål, bärbar, 7000 Lb draghållfasthet
40 792 kr /enhet