Destaco 2007-UBR vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar i trä- och metallbearbetningsanläggningar. Den har en klämstång i U-stil med en neoprenspindel för att hålla arbetsstycket på plats under hela operationen samtidigt som det förhindrar lossning och oönskade rörelser av arbetsstycket. Den har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Klämmans U-formade stång är utformad så att den möjliggör snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion säkerställer att arbetaren kan justera vippklämman för arbetsstycken av varierande storlek. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Det är en vertikal håll-ned vipplåsklämma som är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av en standard klämarm och spindel. Den levereras med en rak bas för att möjliggöra säker installation på vertikala ytor/arbetsbänkar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 2007 -serien klämmor finns även i flänsad bas U bar och flänsad bas solid bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 2007-UBR vertikalt håll ner vipplåsklämma är idealisk för montering och testning, kontroll av fixturer och träbearbetning och lätt bearbetning.
Funktioner:
- Destaco 2007-UBR vertikal håll-ned klämma har en lång klämarm och handtag för att ge maximalt spelrum.
- Den har härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för hållbarhet.
- Destaco vertikala låsklämmor med starthållare har ett starkt färgat plasthandtag för enkel grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Dess neoprenspindel håller arbetsstycket på plats samtidigt som det säkerställer nära vertikal klämkontakt, vilket förhindrar att arbetsstycket lossnar/halkar.
- Destaco vertikala håll ner vipplåsklämman har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2007208-M neoprenspindeln med platt spets används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 2007-UBR vertikal håll ner vipplåsklämma.
- Destaco 507107 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2007-UBR vertikal håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 2007-UBR vertikalt håll ner vipplåsklämma har rak bas för att möjliggöra enkel installation på vertikala ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 207-UBR rak bas U-stångsvariant, erbjuder märket även flänsad bas U-stång (Destaco 2007-U) och flänsad basstång (Destaco 2007-S) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala nedhållningsklämmor är specialdesignade klämmor som används för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk och är idealiska för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av U-stång, som Destaco 2007-UBR, har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.