Destaco 2007-UB vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor/arbetsbänkar. Den har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot mycket nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Destacos vertikala nedhållningsklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den levereras med en neoprenspindel för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar. Destaco vertikal klämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av en standard klämarm och spindel. Denna klämma levereras med en lång klämarm och handtag för att ge maximalt handavstånd. Den har en U-formad stång som möjliggör snabb spindeljustering längs hållarstångens längd och säkerställer att arbetaren kan justera vippklämman för arbetsstycken av varierande storlek. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 2007 -serien klämmor finns också i flänsad bas & Toggle Lock Plus-aktiverade klämvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 2007-UB vertikal hållklämma är designad för olika kommersiella uppgifter, såsom träbearbetning, lätt bearbetning, kontroll av fixturer och monterings- och testoperationer.
Funktioner:
- Destaco 2007-UB vertikal hållklämma har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Denna klämma har en lång klämarm och handtag för att ge säkerhet samtidigt som den levererar maximalt handspel under klämning.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för hållbarhet.
- Den levereras med en neoprenspindel för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har ett plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Den har en U-formad stång som möjliggör snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion säkerställer att arbetaren kan justera vippklämman för arbetsstycken av varierande storlek.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2007208-M neoprenspindel med platt spets används för att ersätta trasig/utsliten spindel på Destaco 2007-UB vertikal nedhållningsklämma.
- Destaco 507107 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2007-UB vertikal hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 2007-UB vertikal hållklämma har en rak bas med två par monteringshål för att möjliggöra säker installation på vertikala ytor. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 2007-UB rak bas U-stångsvariant, erbjuder märket också en solid bas med fläns (Destaco 2007-S & Destaco 2007-SR) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är specialdesignade klämmor som används för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla ned utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av U-stång, som Destaco 2007-UB, har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.