Destaco 2007-U vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar i träbearbetnings- och metallbearbetningsanläggningar. Den har en klämstång i U-stil med en neoprenspindel för att hålla arbetsstycket på plats under hela operationen samtidigt som det förhindrar lossning och oönskade rörelser av arbetsstycket. Destaco vertikala håll ner vipplåsklämman har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Dess U-formade stång är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion säkerställer att arbetaren kan justera vippklämman för arbetsstycken av varierande storlek. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destacos vertikala håll ner vipplåsklämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standard klämarm och spindel. Den levereras med en flänsad bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 2007 -serien klämmor finns även i rak bas U bar och flänsad bas solid bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 2007-U vertikal håll ner vipplåsklämma är idealisk för monterings- och testoperationer, kontroll av fixturer och träbearbetnings- och lättbearbetningsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 2007-U vertikal nedhållningsklämma har en lång klämarm och handtag för att ge maximalt handavstånd.
- Dess neoprenspindel håller arbetsstycket på plats samtidigt som det säkerställer nära vertikal klämkontakt, vilket förhindrar att arbetsstycket lossnar/halkar.
- Destaco vertikala håll ner vipplåsklämman har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Den har härdade bussningar vid viktiga vridpunkter för att säkerställa hög hållbarhet.
- Destaco vertikala låsklämmor med starthållare har ett starkt färgat plasthandtag för enkel grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Denna vippklämma kommer med en flänsad basyta för att möjliggöra enkel och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2007208-M neoprenspindeln med platt spets används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 2007-U vertikal håll ner vipplåsklämma.
- Destaco 507107 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2007-U vertikal håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder.
Installation:
- Destaco 2007-U vertikalt håll ner vipplåsklämman har flänsad bas för att möjliggöra enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 2007-U flänsad bas U-stångsvariant, erbjuder märket även flänsad bas solid bar (Destaco 2007-S) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla ned utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa U bar-klämmor som Destaco 2007-U har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.