DESTACO 205-serien horisontella hållklämmor, solid stång


Filter
Baslängd: 2.41 " , Clamp Arm Style: Solid bar , Klämstångsöppning: 94 grader , Diameter: 0.170 " , Handtag: horisontell , Handtagsöppning: 82 grader , Total längd: 2.850 " , Slända: Flat kudde neopren , Toggle Lock Plus: Nej
StilModellTypKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetMaterialMontering BaseTotala höjdenTråd storlekPris (ex moms)
A
205-SB
-0.69 "0.5 "60 kgStålRakt0.84 "-275 SEK
B
205 SL
-0.88 "0.39 "60 kgStålFläns, vänster0.67 "-406 SEK
C
205-SR
-0.88 "0.39 "60 kgStålFläns, höger0.67 "-379 SEK
D
205-S
Håll ned horisontellt handtag0.88 "0.36 "60 kgStålFläns0.670 "M4135 SEK
E
205-SSS
Rostfritt stål, flänsad botten, massiv stång0.89 "0.35 "75 kgRostfritt stålFläns0.670 "# 8-32335 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?