Destaco 205-SL horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i tillverknings- och träbearbetningsanläggningar. Den har en design med låg profil som minimerar utrymmesbehovet för montering och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Denna klämma är idealisk för applikationer som kräver att man arbetar på samma arbetsstycke upprepade gånger. Denna vippklämma har en justerbar neoprenspindel som håller arbetsstycket stationärt under hela operationen och förhindrar att det lossnar/halkar. Den har kolstålkonstruktion och förzinkad finish för att säkerställa styrka och förhindra böjning / brott under tunga belastningar. Destacos horisontella hållklämma levereras med plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och svetsning. Destaco 205 -serien klämmor finns även i raka bas U bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 205-SL horisontell hållklämma är designad för montering, kontroll av förslutningar och fixturer, träbearbetning och livsmedels- och förpackningsuppgifter i olika industrianläggningar.
Funktioner:
- Destaco 205-SL horisontell hållklämma har en design med låg profil som minimerar utrymmesbehovet för montering och användning av klämman, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen.
- Denna vippklämma har en fast klämarm med en justerbar neoprenspindel som håller arbetsstycket stationärt under hela operationen och förhindrar att det lossnar/halkar.
- Destacos horisontella hållklämma har kolstålkonstruktion och zinkpläterad finish för att säkerställa styrka och förhindra böjning/brott under tung belastning.
- Den levereras med ett plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Destaco horisontell nedhållningsklämma har en flänsad bas med ett enda par monteringshål för att möjliggöra säker installation på horisontella ytor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205208-M neoprenspindel med platt spets används för att ersätta trasig/utsliten spindel på Destaco 205-SL horisontell nedhållningsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 205-SL horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 205-SL horisontell hållklämma har en flänsad bas med ett enda par monteringshål för att möjliggöra säker installation på horisontella ytor. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är designade för att hålla ett arbetsstycke stationärt mot en plan yta/arbetsbänk, idealiska för olika industriella applikationer som metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
S. Vissa klämarmsklämmor av solid stång har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
F. Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av låg profil horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen på Destaco -klämmor betecknar bara ett igenkännbart område. Detta görs för att varna arbetaren / operatören var manöverhandtaget är och var han ska ta tag i det. Dess färg har ingen ytterligare betydelse för klämmans funktion.
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom denna flänsade basvariant erbjuder Destaco också rak bas (Destaco 205-UB & Destaco 205-SB) horisontella klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.