Horisontella klämmor har ett handtag som är orienterat horisontellt eller parallellt med basen i låst läge. Detta handtag kan flyttas för att trycka spännarmen och den bifogade spindeln mot arbetsstycket för säker fastspänning. Dessa manuella klämmor används för att hålla nere arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/demontering i träbearbetnings-, metallbearbetnings- och tillverkningsapplikationer. Destaco 205-serien horisontella håll-ned-klämmor är de minsta av Destacos horisontella håll-down-klämmor för enkel användning i trånga utrymmen. Destaco 205-SSS-klämman är utrustad med en solid klämstång för att få plats med en spindel av rostfritt stål med sexkant i ett fast läge för att förhindra att arbetsstyckena lossnar och håller dem stationära under hela operationen. Denna hållklämma har rostfritt stål för korrosionsbeständighet i abrasiva miljöer. Den har flänsad bas för installation på en horisontell yta / arbetsstycke. Denna klämma erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 75 lb. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med stålkonstruktion för styrka; en maximal kapacitet på 60 lb; U klämstång för flexibel justering av spindelmontage.
Användningsområden:
Destaco 205-SSS horisontell hållklämma är lämplig för montering, kontroll av fixturer, träbearbetning och lätta klämapplikationer inom flyg-, konsument-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att utföra stängningsoperationer på fixturer, såsom kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 205-SSS horisontell hållklämma är utrustad med en solid stång för fast positionering av den bifogade spindeln.
- Den är gjord av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 75 lb.
- Den har flänsad bas för snabb montering på horisontella ytor.
- Klämman levereras med en justerbar spindel för säker fasthållning av arbetsstycken.
- Klämarmen har en höjd av 0.35 tum och längd på 0.89 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies levererar dessa sexkantsspindlar i rostfritt stål för att hålla ner arbetsstycken när de är fästa på klämstången på Destaco 205-SSS-klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 205-SSS horisontell hållklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 205-SSS hålla ner klämmans flänsförsedda bas har gängade monteringshål för säker installation på en horisontell yta / arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 205-SSS-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med stålkonstruktion (205-S) som ger strukturell styrka och erbjuder en maximal hållkapacitet på 60 lb. Destaco levererar också liknande klämmor med en U-klämstång (205-USS) för flexibel justering av positionen för den anslutna spindeln.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. Horisontella nedhållningsklämmor manövreras manuellt med hjälp av ett handtag/spak för att trycka en spindel mot arbetsstycket och förhindra att det rör sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala hållfastheten hos klämman, mätt under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer som spindlarnas position i klämstänger och motsatt kraft som appliceras på klämman.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
S. Det rekommenderas att använda ett kopplingsfett, såsom Mobil XTC, för att bygga om eller serva märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
Fråga: Är Destaco-klämmor belastade för lyft- och / eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmorna är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta. De erbjuder en säker och säker drift.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.