DESTACO 205-serien horisontella hållklämmor, U-stång


Filter
Baslängd: 2.41 " , Clamp Arm Style: U-bar , Klämstångsöppning: 90 grader , Diameter: 0.170 " , Handtag: horisontell , Handtagsöppning: 80 grader , Total längd: 2.710 " , Toggle Lock Plus: Nej
StilModellTråd storlekKlämarmslängdHöjd under klämarmTypHållkapacitetMaterialMontering BaseTotala höjdenPris (ex moms)
A
205-UB
-0.73 "0.44 "-60 kgStålRakt0.84 "270 SEK
B
205-UR
-0.74 "0.32 "-60 kgStålFläns, höger0.67 "381 SEK
C
205-UL
-0.74 "0.32 "-60 kgStålFläns, vänster0.67 "369 SEK
D
205-USS
8-320.76 "0.29 "Horisontellt handtag, SS75 kgRostfritt stålFläns0.670 "343 SEK
E
205-U
M40.74 "0.32 "Håll ned horisontellt handtag60 kgStålFläns0.670 "136 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?