Horisontella klämmor använd ett handtag (orienterat horisontellt eller parallellt med basen i låst läge) för att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot ett arbetsstycke för säker fastspänning. Dessa manuella klämmor håller ner de arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/avtagning vid träbearbetning, metallbearbetning och tillverkning. Destaco 205-serien horisontella nedhållningsklämmor är de minsta av Destacos horisontella nedhållningsklämmor och är idealiska för drift/installation i trånga utrymmen. Destaco 205-USS-klämman är utrustad med en U-klämstång för flexibel justering av spindelsammansättningen enligt arbetsstycken i olika storlekar för att minska stilleståndstiden. Den levereras med en sexkantsspindel i rostfritt stål för att förhindra att arbetsstyckena lossnar och håller dem stationära under hela operationen. Denna hållklämma har en konstruktion av rostfritt stål för korrosionsbeständighet i slitande miljöer. Den har flänsad bas för installation på en horisontell yta / arbetsstycke. Denna klämma ger en maximal lasthållningskapacitet på 75 lb. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med stålkonstruktion för styrka; en maximal kapacitet på 60 lb; solid klämstång för att uppta en spindel i ett fast läge.
Användningsområden:
Destaco 205-USS horisontell hållklämma används för att utföra montering, fixturkontroll, träbearbetning och lätt klämning inom konsumentvaror, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för stängningsoperationer på fixturer, såsom lock, kammardörrar, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 205-USS horisontell hållklämma är försedd med en U-stång för flexibel justering av positionen för den bifogade spindeln.
- Den är gjord av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Denna klämma är den minsta av Destacos horisontella hållarklämmor med låg profildesign för att minska utrymmesbehovet för installation/drift.
- Den har en flänsad basmonteringsstil för snabb installation på horisontella ytor.
- Denna klämma erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 75 lb.
- Den har ett lätthållbart handtag som öppnar upp till 80 grader för att öppna klämstången upp till 90 grader.
- Klämman levereras med en justerbar spindel och flänsbricka för säker fasthållning av arbetsstycken.
- Klämarmen har en höjd av 0.29 tum och längd på 0.76 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies levererar dessa sexkantsspindlar i rostfritt stål för att hålla ner arbetsstycken när de är fästa på klämstången på Destaco 205-USS-klämman.
- Destaco 105906: Dessa flänsbrickor hjälper till att dra åt den bifogade spindeln på en fast plats.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 205-USS horisontell nedhållningsklämma följer ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 205-USS fasthållningsklämma har gängade monteringshål på sin flänsförsedda bas för säker installation på en horisontell yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 205-USS-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med stålkonstruktion (205-U) för strukturell styrka och en maximal hållkapacitet på 60 lb. Destaco levererar också liknande klämmor med en solid klämstång (205-SSS) för fast placering av den anslutna spindeln.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. Horisontella nedhållningsklämmor manövreras manuellt med hjälp av ett handtag/spak för att trycka en spindel mot arbetsstycket och förhindra att det rör sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala hållfastheten hos klämman, mätt under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer som spindlarnas position i klämstänger och motsatt kraft som appliceras på klämman.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
S. Det rekommenderas att använda ett kopplingsfett, såsom Mobil XTC, för att bygga om eller serva märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.