Klämarmen har en höjd av 0.32 tum och längd på 0.74 tum.Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205208-M: Destaco levererar dessa neoprenspindlar med platt spets för att hålla ner arbetsstycken när de är fästa på klämstången på Destaco 205-UR-klämman.
- Destaco 105106: Raptor Supplies levererar dessa flänsbrickor för åtdragning av den bifogade spindeln på en fast kundspecifik plats.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 205-UR horisontell nedhållningsklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 205-UR fasthållningsklämman har gängade hål på den högra flänsförsedda basen för säker montering på en horisontell yta/arbetsstycke.
- Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss basen med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 205-UR-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med flänsad bas (205-U), vänsterflänsad bas (205-UL) & rak bas (205-UB). Destaco levererar också liknande klämmor med en solid klämstång (205-SR) för fast spindelpositionering.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. AU-stångstyp horisontell nedhållningsklämma manövreras manuellt med hjälp av ett handtag/spak för att trycka en platt spetsbunden neoprenspindel mot arbetsstycket och förhindra att det rör sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, ett arbetsstycke eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
S. Det rekommenderas att använda ett kopplingsfett, såsom Mobil XTC, för att bygga om eller serva märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när ska han ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.