Destaco 205-UL horisontell hållklämma har robust konstruktion för att erbjuda hållbarhet. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Denna nedhållningsklämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när du utför repetitiva uppgifter. Den består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Denna horisontella fasthållningsklämma erbjuder hög klämförmåga för att minska nödvändiga fixturer för en viss applikation. Destaco 205-UL horisontell hållklämma gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att behöva oroa sig för de frekventa rörelserna av arbetsstycket. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Denna Destaco vippklämma används vid slipning, svetsning, montering, bearbetning och metalltillverkning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna horisontella hållklämma har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Den levereras integrerad med en höghållfast, smidd legerat stålklämarm för ökad hållfasthet och hantering av en maximal belastning på 60 lb. Destaco 205-UL horisontell hållklämma innehåller ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller låsa upp. Eftersom denna kraft riktas längs länkarna, kräver låsning eller upplåsning av växeln ingen kraft.
Användningsområden:
Destaco 205-UL horisontell hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som slipning, svetsning, montering, bearbetning och metalltillverkning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 205-UL horisontell hållklämma används för lätt klämning i trånga utrymmen.
- Denna vippklämma har stålkonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet och en öppen U-stångs klämarm för att förhindra att spindeln glider av änden.
- Den innehåller ett ergonomiskt handtag som säkerställer högsta användarkomfort.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205208-M: Dessa spindelenheter har gängade stänger med gummiproppar som monterar Destaco 205-UL horisontell nedtryckt vippklämma för att fästa materialet på arbetsytor. Dessa spindlar kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek.
Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor och minska risken för skador när gummipropparna börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 205-UL vertikal nedhållningsklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Denna Destaco 205-UL horisontella håll-ned vippklämma har en flänsad bas som har gängade monteringshål så att enheten enkelt kan installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur justerar du en horisontell vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med utvalda enheter för skydd mot nötning, vridning eller böjning).
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
F. Hur fungerar en horisontell vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.