Destaco 205-U horisontell håll ner vipplåsklämma är lämplig för fastsättning av material / arbetsstycken på en arbetsbänk i träbearbetningsanläggningar. Denna manuella hållklämma är idealisk för operationer där det finns ett krav att klämma / lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela uppgiften. Den har en U -formad stång som är utformad för att säkerställa snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion gör det möjligt för användaren att justera växelklämman för olika arbetsstycken. Dessutom är den här manuella vippklämman utformad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardspännarmar och spindlar. Denna klämma har ett krökt handtag med ett plastgrepp för maximal hävstångseffekt samtidigt som den spänns och säkerställer användarkomfort vid långvarig användning. Destaco 205-U horisontell hållklämma levereras med en justerbar neopren spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Klämmans stålkonstruktion minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer. Denna växelklämma rekommenderas dock inte för svetsapplikationer. Destaco 205 -serie klämmor erbjuds också i rostfritt stål konstruerat, rak bas U bar och flänsad bas solid bar stil varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 205-U-klämma är konstruerad för montering, kontroll av stängningar och träbearbetning i industriella anläggningar. Den kan också användas för livsmedelsbearbetning men rekommenderas inte för bearbetning och svetsning.
Funktioner:
- Destaco 205-U horisontell håll ner vipplåsklämma har en kompakt design som möjliggör lättspänning i svåråtkomliga områden och trånga utrymmen.
- Denna klämma har stålkonstruktion och neopren spindel för hållbarhet, säkerhet och enkel användning.
- Den har ett plasthandtag som garanterar maximalt grepp samtidigt som den kläms fast och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Den har en U -formad klämstång som är utformad för att säkerställa snabb spindeljustering längs hållarstångens längd.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar som klämarmar i J -krokstil, T -handtag med låg profil och Toggle Lock Plus -aktiverade varianter.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205-U horisontell hållklämma stöder olika tillbehör från Destaco, inklusive platt spetsad neopren spindel (Destaco 205208-M) och flänsad bricka (Destaco 105106).
Standarder och godkännanden:
- Destaco 205-U horisontell håll ner vipplåsklämma är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad.
Installation:
- Destaco 205-U horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss de 4 skruvarna med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom Destaco 205-U flänsad bas U-variant, erbjuder märket också rak bas U-stång (Destaco 205-UB) och flänsad basstång (Destaco 205-S) horisontella klämmor.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor har horisontellt placerade handtag och är utformade för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa U bar-klämmor som Destaco 205-U-vippklämma har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna horisontella handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när det är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.