DESTACO 207-seriens vertikala hållklämmor, rak bas, U-stång


Filter
Baslängd: 1.38 " , Klämstångsöppning: 99 grader , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 57 grader , Höjd under klämarm: 1.55 " , Hållbarhet: 375 kg , Material: Stål , Monteringsbas: Rakt , Totala höjden: 7.48 " , Toggle Lock Plus: Nej
StilModellKlämarmslängdKlämarmstilPris (ex moms)
A
207-UB
2.14 "U-bar324 SEK
B
207-ULB
3.84 "Lång U-bar338 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?