Destaco 215-S horisontell håll ner vippklämma är designad för applikationer där nedhållningsåtgärder effektivt kan ersätta fästelement. Den har en kompakt design med låg höjd för trånga utrymmen. Denna horisontella klämma är utrustad med ett handtag som kan manövreras antingen framifrån eller från sidorna. Denna hållklämma kommer med en flänsförsedd bas med en solid hållstång, klämstångens öppningsvinkel upp till 87 grader och en hållkapacitet på 200 lb. Den levereras med ett handtag, ett spaksystem och en låsstång. Säkringsstången säkerställer att föremålen inte rör sig och spaksystemet utövar tillräckligt tryck på föremålet för att hålla arbetsstycket stadigt för arbete. Klämman har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Denna horisontella Destaco-klämma är integrerad med ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller låsa upp. Denna vippklämma används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Destaco 215-S horisontell nedhållningsklämma är integrerad med ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck. Detta möjliggör fastspänning av arbetsstycken av varierande storlek. Destaco 215-S horisontell håll ner vippklämma är gjord av rostfritt stål och har ett horisontellt handtag parallellt med klämstången.
Användningsområden:
Destaco 215-S horisontell hållklämma är designad för montering, lätt klämning och träbearbetningstillämpningar inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpackningsindustrin och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 215-S horisontell håll ner vipplåsklämma är den minsta av Destaco horisontella håll ner klämmor.
- Den har en låg profildesign med en solid stång och en flänsad bas för att förhindra hinder och är idealisk för lätt klämning i trånga utrymmen.
- Denna enhet är försedd med en neopren spindel för maximal hållkraft.
- Destaco 215-S horisontell håll ner vippklämma kan rymma M6 spindeltillbehör.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205208-M: Dessa spindelenheter har gängade stänger som hjälper till vid monteringen av Destaco 215-S horisontell nedtryckt vippklämma för att fästa material på arbetsytor. Dessa spindlar kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek. De kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor och minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 215-S horisontell håll ner vippklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 215-S horisontell håll ner vippklämma kommer med en flänsad bas med gängade monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar horisontella vippklämmor?
A. Horisontella vippklämmor använder en över-centrerad låsfunktion för att hålla ett arbetsstycke eller fixtur i låst läge.
F. Hur kan vi mäta kapaciteten hos en vippklämma?
A. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (vid dess högsta läge) och arbetsbänken.
F. Hur fungerar en nedtryckt vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket stationärt.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Hur justerar du en horisontell vippklämma?
A. Efter klämning kan klämman justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med utvalda enheter för skydd mot nötning, vridning eller böjning).
F. Kan Destacos handtag tas bort från deras klämmor?
S. I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.