Destaco 215-USS horisontell håll ner vipplåsklämma är utformad för att hålla arbetsstycken stilla och fastspända mot plana ytor för träbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Denna manuella hållstångsklämma är idealisk för applikationer där det är nödvändigt att klämma / lossa ett arbetsstycke upprepade gånger under hela operationen. Den är konstruerad för att säkerställa en lång livscykel samtidigt som du använder vanliga spännarmar och spindlar. Dess lågprofildesign minimerar utrymmebehovet för montering och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Denna vippklämma har en U -formad stång som är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion gör det möjligt för arbetaren att justera växelklämman för olika arbetsstycken. Dessutom kommer Destaco 215-USS vippklämma med en justerbar sexkantig spindel i rostfritt stål som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Den har all konstruktion i rostfritt stål för att förhindra skador / slitage mot mycket slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna klämma är dock inte avsedd för bearbetning och metallbearbetning. Den erbjuds också i stål, U -stång med rak bas och flänsade stångvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 215-USS horisontell hållklämma är utformad för att kontrollera stängningar och armaturer och utföra montering och träbearbetning i industriella anläggningar. Den kan också användas för svetsning och livsmedelsbearbetning men rekommenderas inte för bearbetningstillämpningar.
Funktioner:
- Destaco 215-USS horisontell låsklämma för spärrhake kommer med en justerbar spindel i rostfritt stål som förhindrar att arbetsstycket glider och tappar greppet i mitten.
- Dess lågprofilerade konstruktion möjliggör enkel installation i trånga utrymmen och säkerställer att minsta frihöjd krävs under fastspänning.
- Destacos horisontella låsklämma har hållfasthetskonstruktion i rostfritt stål för att förhindra att klämman böjs / bryts under tunga belastningar samtidigt som den motstår slitage mot mycket slitande miljöer / industriella förhållanden.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål, vilket säkerställer en säker installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Klämstången och handtaget på Destacos horisontella låsklämma kan hållas upp till 87 respektive 78 grader.
- Den har U bar -spännarm för att ge en maximal hållkapacitet på 250 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202943-M sexkantig spindel i rostfritt stål finns tillgänglig för att byta ut trasig / sliten spindel på Destaco 215-USS horisontell hållklämma.
- Destaco 215905 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 215-USS horisontell hållklämma tillverkas i enlighet med branschstandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 215-USS horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för att möjliggöra säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att skruva loss den med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom den här flänsade U -stångvarianten erbjuder Destaco också rak bas U -stång (Destaco 215-UB) och flänsad basstång (Destaco 215-S) stil horisontella klämmor också.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är utformade för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U -bar har en platt spetsad neoprenspindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.