Destaco 215-U horisontell nedhållbar vipplåsklämma är designad för att fästa material / arbetsstycken på en arbetsbänk och kontrollera fixturer i träbearbetningsanläggningar. Denna nedhållbara klämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav på att klämma / lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela arbetsuppgiften. Den har en U-formad stång för att säkerställa snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion gör det möjligt för användaren att justera vippklämman för arbetsstycken i olika storlekar. Denna Destaco 215-U vippklämma har ett böjt handtag, med ett plastgrepp, för att ge maximal hävstång vid klämning och säkerställa användarkomfort under långvarig användning. Den levereras med en justerbar neoprenspindel som håller arbetsstycket stationärt under hela operationen och förhindrar att det lossnar/halkar. Denna Destaco 215-U vippklämma har stålkonstruktion som minimerar skador/nötning mot tuffa industriella miljöer. Destaco 215 -serien klämmor erbjuds också i rostfritt stål, rak bas U-stång och flänsad bas solid bar stil varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 215-U horisontell håll ner vipplåsklämma är konstruerad för träbearbetning, kontroll av armaturer och stängningar och för montering i olika industriella anläggningar. Denna klämma kan också användas för svetsning och livsmedelsbearbetning men rekommenderas inte för bearbetning.
Funktioner:
- Destaco 215-U horisontell håll ner vipplåsklämma har låg profildesign som möjliggör lättspänning i svåråtkomliga områden och trånga utrymmen.
- Den har ett plasthandtag som garanterar maximalt grepp samtidigt som den kläms fast och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Denna klämma har stålkonstruktion och neopren spindel för hållbarhet, säkerhet och enkel användning.
- Den har en U -formad klämstång som är utformad för att säkerställa snabb spindeljustering längs hållarstångens längd.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar som J -klämarmar, klämmor med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202208-M spindelmontering: Denna neopren-spindel monteras på denna Destaco 215-U växelklämma och håller ner arbetsstycken.
- Destaco 215105 flänsbrickor: Detta brickset fästs på denna Destaco 215-U vippklämma för att säkert hålla spindelenheten.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 215-U horisontell håll ner vipplåsklämma är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad
Installation:
- Destaco 215-U horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna manuella hållklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss den med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom Destaco 215-U flänsad bas U-variant, erbjuder märket också rak bas U-stång (Destaco 215-UB) och flänsad basstång (Destaco 215-S) stil horisontella klämmor också.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor har horisontellt placerade handtag och är lämpliga för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U bar-stil, som Destaco 215-U manuell hållklämma, har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna horisontella handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att använda med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när det är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Betyder handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen har ingen sådan betydelse, förutom att beteckna ett igenkännbart område. Det varnar föraren var manöverhandtaget är och var och när han ska ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.