Horisontella klämmor är försedda med ett handtag som är placerat parallellt med basen i låst läge för att trycka klämarmen och fästspindeln mot ett arbetsstycke. Dessa manuella klämmor håller säkert de arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/demontering. Destaco 225-serien horisontella nedhållningsklämmor har U-formad klämstång för snabb spindeljustering och fastsättning av tillbehör som tvärarmsset för att justera klämman efter olika storlekar på arbetsstycken. De har låg profildesign för snabb och enkel installation/drift i trånga utrymmen. Destaco 225-USS manuell vippklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet i slitande miljöer. Den rymmer en justerbar sexkantsspindel i rostfritt stål längs klämstången för att förhindra att arbetsstyckena lossnar eller glider under hela operationen. Denna klämma har en flänsad basmonteringsstil för säker installation på horisontella ytor. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med stålkonstruktion för strukturell styvhet; rak bas för montering på vertikala sidoytor. Vi levererar också en liknande klämma med Toggle Lock Plus-mekanism för applikationer som kräver sekundär låsning.
Användningsområden:
Destaco 225-USS horisontell hållklämma är idealisk för att stänga fixturer som kammar-/åtkomstdörrar, lock och lock. Den är också lämplig för kontroll av fixturer, svetsning, träbearbetning och montering inom flyg-, konsumentvaror, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 225-USS horisontell nedhållningsklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet i abrasiva miljöer.
- Den är utrustad med en U-klämstång för att fästa justerbara spindelenheter och tillbehör som tvärarmssatser.
- Denna klämma har låg profildesign för att minska installations-/driftutrymmesbehovet.
- Den har flänsad bas för säker montering på en horisontell yta / arbetsstycke.
- Denna klämma ger en maximal lasthållningskapacitet på 600 lb.
- Dess handtag kan flyttas uppåt upp till 70 grader för att öppna klämstången upp till 92 grader.
- Klämarmen har en höjd av 1.31 tum och längd på 2.69 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies levererar dessa sexkantsspindlar i rostfritt stål för att hålla ner arbetsstycken när de är fästa på armen på Destaco 225-USS-klämman.
- Destaco 507907: Dessa flänsbrickor används för flexibel justering av en spindel efter arbetsstycken av olika storlekar.
- Destaco 207426-Q: Dessa tvärarmsset kan hjälpa till att fästa två spindlar på klämarmen samtidigt.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 225-USS horisontell nedhållningsklämma följer ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 225-USS fasthållningsklämma kan monteras säkert på en plan, horisontell yta/arbetsstycke genom att använda gängade hål på dess flänsförsedda bas.
- Denna klämma kräver ett minimalt utrymme ovanför för att enkelt kunna öppna handtaget och stången uppåt.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 225-USS manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder en liknande manuell klämma med stålkonstruktion (225-U) för strukturell styrka för att förhindra böjning/brott. Destaco levererar även en manuell klämma med rak bas (225-UBSS) för installation på vertikala sidoytor.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa horisontella klämmor, som Destaco 225-USS, har en spindel som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna horisontella handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Destacos funktioner Toggle Lock Plus-funktion i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna stannar i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies kan också leverera Destaco 225-URSS-klämma med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra att den öppnas av misstag.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera skräddarsydda versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från olika färger på handtaget till borttagning av Destaco-logotypen från klämmorna.