Destaco 225-U vippklämma är lämplig för att hålla arbetsstycket stillastående i träbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Denna vippklämma är ett lämpligt val för applikationer där det finns ett krav att klämma / lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den har en U -formad stång som är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion gör det möjligt för arbetaren att justera växelklämman för olika arbetsstycken. Denna manuella vippklämma är utformad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardspännarmar och spindlar. Destaco 225-U vippklämma levereras med en justerbar neopren spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Den har stålkonstruktion för att minimera skador / slitage mot slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningstillämpningar. Destaco 225 -serien klämmor erbjuds också i alla rostfria stål, rak bas U bar och Toggle Lock Plus aktiverade varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 225-U horisontell håll ner vipplåsklämma är utformad för att utföra monteringsuppgifter, kontrollera armaturer och förslutningar och för träbearbetning i industriella anläggningar. Denna klämma kan också användas för livsmedelsbearbetning och svetsning men rekommenderas inte för bearbetning.
Funktioner:
- Destaco 225-U vippklämma har stålkonstruktion för att klara hårda stötar och minimera slitage mot korrosiva miljöer.
- Den har en låg profildesign för att ge maximal handavstånd mellan klämhandtaget och U -stången för att säkerställa enkel användning.
- Destacos horisontella låsklämma har ett plasthandtag som ger maximalt grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Den har en flänsstil med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en mängd olika konfigurationer och stilar, såsom armklämmor i J -krokstil, handtagsklämmor med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 225-U vippklämma stöder olika tillbehör inklusive platt spetsad neopren spindel (Destaco 225208-M) för att hålla ner arbetsstycket och Destaco 507107 flänsad bricka för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 225-U vippklämma tillverkas i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 225-U horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål som möjliggör säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom Destaco 225-U flänsad bas U-variant, erbjuder märket också rak bas U-stång (Destaco 225-UB) och Toggle Lock Plus aktiverat (Destaco 225-UR) horisontella klämmor också.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är utformade för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U-stil, som Destaco 225-U-vippklämma, har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna horisontella handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.