Horisontella klämmor har ett handtag (orienterat parallellt med basen i låst läge) för att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot ett arbetsstycke för att ge säker fastspänning. Dessa manuella klämmor håller säkert de arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/demontering. Destaco 225-serien horisontella nedhållningsklämmor är utrustade med en U-formad klämstång för att möjliggöra snabb spindeljustering och är kompatibla med tillbehör som tvärarmssatser för justering enligt arbetsstycken i olika storlekar. De har låg profildesign för enkel installation / användning i trånga utrymmen. Destaco 225-UR manuell vippklämma har stålkonstruktion för strukturell styrka för att förhindra böjning/brott vid hård användning. Den passar också en justerbar neoprenspindel med platt spets längs klämstången för att förhindra att arbetsstyckena lossnar eller glider under hela operationen. Denna klämma har flänsad bas för säker installation på horisontella ytor. Den levereras med Toggle Lock-mekanism för att förhindra oavsiktlig låsning av klämman. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; rak bas för montering på vertikala sidoytor. Vi levererar även en liknande klämma utan Toggle Lock Plus-mekanism för applikationer som inte kräver sekundär låsning.
Användningsområden:
Destaco 225-UR horisontell hållklämma kan användas för att utföra stängningsoperationer på fixturer, såsom kammar-/åtkomstdörrar, lock och lock. Den är också lämplig för kontroll av fixturer, svetsning, montering och träbearbetning inom flyg-, konsument-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 225-UR horisontell nedhållningsklämma är utrustad med en U-stång för att fästa flexibla spindelenheter och tillbehör som tvärarmssatser.
- Den levereras med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra oavsiktlig öppning under operationen.
- Den har en flänsad basmonteringsstil för säker installation på en horisontell yta / arbetsstycke.
- Denna klämma har låg profildesign för att minimera utrymmesbehovet för installation/drift.
- Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet för att motstå regelbundet slitage.
- Denna klämma erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 500 lb.
- Det ergonomiska handtaget minskar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Klämhandtaget kan flyttas uppåt upp till 70 grader för att öppna klämstången upp till 92 grader.
- Klämarmen har en höjd av 1.8 tum och längd på 2.69 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 225208-M: Raptor Supplies levererar dessa plana spetsbundna neoprenspindlar för att hålla ner arbetsstycken genom att fästa på klämarmen på Destaco 225-UR klämman.
- Destaco 507107: Dessa flänsbrickor används för flexibel justering av spindeln efter arbetsstycken i olika storlekar.
- Destaco 207426-Q: Dessa tvärarmsset kan levereras av Raptor Supplies för infästning av två spindlar till spännarmen samtidigt.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 225-UR horisontell nedhållningsklämma uppfyller standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 225-UR nedhållningsklämma är säkert monterad på en plan, horisontell yta/arbetsstycke med hjälp av gängade hål på den flänsförsedda basen.
- Denna klämma kräver ett minimalt utrymme över huvudet eftersom dess handtag & klämstång öppnas uppåt vilket ger enkel användning.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 225-UR manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder en liknande manuell klämma med rostfritt stålkonstruktion (225-URSS) för korrosionsbeständighet och hållbarhet. Destaco levererar även en manuell klämma utan Toggle Lock Plus-mekanism (225-U) för att minska driftskostnaderna där sekundär låsning av klämman inte krävs.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa horisontella klämmor med U-stång, som Destaco 225-UR, har en spindel som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna horisontella handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco tillhandahåller Toggle Lock Plus-funktion i många manuella klämmor som fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.