Horisontella klämmor är utrustade med ett handtag som är parallellt orienterat med basen i låst läge. Rotationsrörelsen hos dessa handtag ger säker fastspänning genom att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot arbetsstyckena. Destaco 225-seriens horisontella hållarklämmor är idealiska för att hålla arbetsstyckena mot plana ytor vid träbearbetning, fixturkontroll, montering och stängningsoperationer. Dessa manuella klämmor är lämpliga för applikationer som kräver upprepad fastspänning/demontering av arbetsstyckena. De har en U-formad klämstång för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållstångens längd, vilket minskar stilleståndstiden och förhindrar köp av en separat klämma för olika applikationer. Denna funktion gör det också möjligt för användarna att justera klämman efter arbetsstycken i olika storlekar genom att lägga till tillbehör, såsom tvärarmsset. 225-seriens klämmor har en låg profildesign för att öka användarvänligheten i trånga utrymmen och minska det utrymme som behövs för kläminstallation och användning. Destaco 225-UB manuell vippklämma har stålkonstruktion för att ge strukturell styvhet och förhindra böjning eller brott under tung belastning. Den passar också en justerbar neopren-spindel längs klämstången för att förhindra att arbetsstyckena lossnar eller glider och håller dem stationära under hela operationen. Denna klämma har en rak bas för installation på vertikala sidoytor. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med rostfri stålkonstruktion, flänsad bas och Toggle Lock Plus-mekanism.
Användningsområden:
- Denna Destaco 225-UB horisontella hållklämma används inom transport-, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin för kontroll av fixturer, svetsning, montering och testning och träbearbetningsoperationer. Den kan också användas för att hålla och stänga olika armaturer som kammar-/åtkomstdörrar, lock och lock.
Funktioner:
- Destaco 225-UB horisontell hållklämma har en rak bottenmonteringsstil för montering av klämman på vertikala ytor.
- Den är utrustad med en U-stång för att justera spindelenheter och fästa tillbehör som tvärarmssatser.
- Denna klämma kommer med en design med låg profil för att minimera utrymmesbehovet.
- Det är lätt att hålla i handtaget minskar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Klämhandtaget roterar upp till 70 grader uppåt för att öppna klämstången upp till 92 grader.
- Den har stålkonstruktion för att minimera skador/nötning på grund av nötande förhållanden, vilket ger en maximal hållkapacitet på 500 lb.
- Denna klämma har en höjd av 1.56 tum och klämarmslängd på 2.69 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 225208-M platt spetsad neoprenspindel för att hålla ner arbetsstycken genom att fästa den på klämarmen.
- Destaco erbjuder reservdelar och tillbehör som 507107 flänsbricka för flexibel justering av spindeln i Destaco 225-UB-klämman.
- Destaco 207426-Q tvärarmssats kan också fästas på spännarmen för att rymma två spindlar samtidigt.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 225-UB horisontell hållfast klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 225-UB nedhållningsklämma är säkert monterad på arbetsstyckena eller plana vertikala ytor med hjälp av två par gängade hål på den raka basen.
- Denna klämma kräver ett minimalt utrymme ovanför för enkel användning eftersom dess handtag och klämstång öppnas uppåt.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 225-UB manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande manuella klämvarianter med flänsad bas (225-U) för installation på horisontella ytor. Vi levererar även liknande klämmor med rostfritt stålkonstruktion (225-UBSS) för korrosionsbeständighet och användning i utomhusmiljöer. För fler varianter relaterade till Destaco 225-UB klämma, besök Destaco 225 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämmor av U-stångstyp, såsom Destaco 225-UB vippklämma, har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna horisontella handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när det är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Destaco integrerar Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna stannar i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies kan leverera Destaco 225-UR horisontell hållklämma med liknande specifikation som den för Destaco 225-UB klämma tillsammans med Toggle Lock Plus-funktion och en flänsad bas.