Dragverkande spärrklämmor används för att ofta öppna och stänga fixturer under gjutning, spärrning och montering. De är utrustade med ett handtag för att placera en spännande dragstång eller krok runt en motsatt spärr / arbetsstycke och ger en kraftfull stängningskraft för att hålla arbetsstyckena. Destaco 353 -serien klämmor håll fast arbetsstycken/rotationsformar längs deras skiljelinjer. De är gjorda av kraftigt gjutet stål med utbytbara svängtappar i rostfritt stål för att motstå tuffa miljöer och förhindra brott/böjning under tung belastning. Destaco 353-65-klämman har ett handtag i valstjärtstil som är lätt att hålla i för att minimera trötthet vid långvarig användning. Den här klämmans käft kan öppnas upp till 2.57 tum och ger en maximal belastningskapacitet på 2100 lb. Den levereras med en hållarplatta och avsmalnande bultenhet för att säkert hålla fast en fixtur/arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i en variant med 2800 lb maximal hållkapacitet.
Användningsområden:
Destaco 353-65 spärrklämma är idealisk för att hålla lister och stänga fixturer som kammardörrar, lock och tillträdesluckor inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 353-65 dragverkande spärrklämma har en kraftig gjutstålkonstruktion med utbytbara vridstift i rostfritt stål för strukturell styvhet och för att förhindra regelbundet slitage på grund av hård användning.
- Denna klämma är monterad direkt på skiljelinjerna i en form/arbetsstycke.
- Den ger en maximal kapacitet på 2100 lb.
- Denna klämma är utrustad med ett ergonomiskt valstjärthandtag för en snabb enhandsoperation.
- Klämman erbjuder en maximal käköppning på 2.57 tum och ritrörelse utan tumkontroll på 0.47 tum.
- Klämman har en utövande kraft (tryckning) mot applicerad kraft (drag) -förhållande på 27: 1.
- Den levereras med en hållarplatta och avsmalnande bultenhet för att hålla arbetsstycken tätt.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 353004 & 353908: Dessa ersättningshållarplattor och koniska bultenheter levereras av Raptor Supplies för att byta ut trasiga eller utslitna delar av Destaco 353-65-klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 353-65 klämma följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 353-65 klämma är monterad över avskiljningslinjer för snabb & säker fastspänning av rotationsformar / arbetsstycken.
- Denna klämma kan enkelt flyttas till en annan klämplats genom att lossa den genom att flytta dess handtag.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 353-65 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder en variant av denna manuella klämma med en maximal hållkapacitet på 2800 lb (353-35).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman; en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Spännkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Måttet på hållkraft eller kapacitet indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman uppmätt under klämtillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, på grund av flera faktorer som arbetsstyckets position i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att klara slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också rostfria klämmor för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.