DESTACO 5310-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
Baslängd: 4.63 " , Basbredd: 1.5 " , Klämarmslängd: 3.63 " , Clamp Arm Style: Solid bar , Klämstångsöppning: 90 grader , Konstruktion: Massiv klämstång kan modifieras för att passa kraven , Handtag: horisontell , Handtagsöppning: 69 grader , Hållbarhet: 1300 kg , Material: Stål , Totala höjden: 2"
StilModellHöjd under klämarmMontering BaseTotal längdVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A
5310-R
1"Fläns11.020 "Ja1 669 SEK
B
5310
1"Fläns11.13 "Nej1 492 SEK
C
5310-B
1.31 "Fastämne11.13 "Nej1 414 SEK
D
5310-BR
1.31 "Fastämne11.020 "Ja2 557 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?