Destaco 5310-R horisontell håll ner vipplåsklämma är lämplig för att fästa material / arbetsstycken på en arbetsbänk i metallbearbetningsanläggningar. Denna manuella nedhållningsklämma är ett idealiskt val för operationer där det finns ett krav att klämma/ta loss arbetsstycket upprepade gånger under hela arbetsuppgiften. Destaco horisontell nedhållningsklämma har ett rakt handtag med ett plastgrepp för att ge maximal hävstång samtidigt som den klämmer och säkerställer användarkomfort under långvarig användning. Dess klämarm är av höghållfast smidd legerat stål konstruerat för att motstå hård industriell misshandel. Denna manuella vippklämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardklämarmar. Den har bussningar och svängtappar av härdat stål för att säkerställa hållbarhet. Destaco horisontell håll ner vipplåsklämma levereras med en solid stångklämarm som håller arbetsstycket stationärt under hela operationen och förhindrar att det lossnar/halkar. Klämmans kolstålkonstruktion & svartoxidfinish minimerar skador/nötning mot tuffa industriella miljöer. Den här vippklämman rekommenderas dock inte för livsmedel och förpackning, bearbetning, kontroll av förslutningar och träbearbetningsoperationer. Destaco 5310 -serien klämmor erbjuds också i solid bas & Toggle Lock Plus-aktiverade varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 5310-R manuell hållklämma är designad för montering och svetsning av fixturer och lätta bearbetningsapplikationer i olika industrianläggningar. Denna klämma kan också användas för att kontrollera fixturer men rekommenderas inte för bearbetning, träbearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 5310-R horisontell hållklämma har ett rakt handtag med ett plastgrepp för att ge maximal hävstång vid klämning.
- Dess klämarm är av höghållfast smidd legerat stål konstruerat för att motstå hård industriell misshandel.
- Destacos horisontella hållklämma har härdade stålbussningar och svängtappar för att säkerställa hållbarhet.
- Klämmans konstruktion i kolstål och svartoxid minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destaco manuell hållklämma har en solid stångspännarm som är utformad för att säkert hålla arbetsstycket på plats under hela klämningen.
- Den har en flänsad bas med ett enda par monteringshål för enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5310-R horisontell hållklämma har ett rakt handtag med ett plastgrepp för att ge maximal hävstång vid klämning.
- Dess klämarm är av höghållfast smidd legerat stål konstruerat för att motstå hård industriell misshandel.
- Destacos horisontella hållklämma har härdade stålbussningar och svängtappar för att säkerställa hållbarhet.
- Klämmans konstruktion i kolstål och svartoxid minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destaco manuell hållklämma har en solid stångspännarm som är utformad för att säkert hålla arbetsstycket på plats under hela klämningen.
- Den har en flänsad bas med ett enda par monteringshål för enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom den här flänsade basvarianten av solid stång, erbjuder Destaco även solid bas (Destaco 5305-b) och flänsad bas Toggle Lock Plus aktiverad (Destaco 5305-R) horisontella klämmor.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är designade för att hålla ett arbetsstycke stationärt mot en plan yta/arbetsbänk i olika industriella tillämpningar, såsom metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere en plåt eller en utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U -bar har en platt spetsad neoprenspindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).