Destaco 5310-B horisontell hållknappslåsklämma har robust konstruktion med svartoxidfinish för hållbarhet. Det erbjuder ett stationärt alternativ till löstagbara klämmor när du utför repetitiva uppgifter. Denna vippklämma används för att hålla arbetsstycken på plats med ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Spakhandtaget skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Den är också utrustad med en fjäder i käken för att hålla den på plats efter några justeringar. Destaco horisontella hållklämma består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade vridstift och bussningar. Denna klämma har hög klämförmåga som reducerar nödvändiga fixturer för en viss applikation. Det gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att oroa sig för arbetsstyckets frekventa rörelse. Denna klämma används för slipning, svetsning, montering, bearbetning och metalltillverkning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Den här horisontella hållaren har ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck efter arbetsstycksstorlek. Destacos horisontella hållklämma innehåller ett länksystem som tillämpar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller låsa upp. Eftersom denna kraft styrs tillsammans med länkarna kräver det inte någon kraft att låsa eller låsa upp växeln. Den är utrustad med en höghållfast, smidd legerad stålklämarm för ökad hållfasthet och hanterar en maximal belastning på 1300 lb.
Användningsområden:
- Destaco 5310-B horisontell hållklämma omfattar en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som slipning, svetsning, montering, bearbetning och metalltillverkning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5310-B lågprofilsklämma med svartoxidfinish är utformad för horisontella klämoperationer med lastkapacitet upp till 1300 lb; perfekt för svetsarmaturer, bearbetning och montering.
- Denna enhet levereras med härdade vridstift och bussningar för lång livslängd.
- Destaco 5305-hållarklämman har ett vinylbelagt handtag med 69 graders vinkelrörelse, vilket bibehåller ett säkert arbetsavstånd i det utdragna läget.
- Den är utrustad med en smidd arm i legerat stål som klarar 90 graders vinkelrörelse.
- Den har en solid bas för enkel ytmontering.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5310-B lågprofilsklämma med svartoxidfinish är utformad för horisontella klämoperationer med lastkapacitet upp till 1300 lb; perfekt för svetsarmaturer, bearbetning och montering.
- Denna enhet levereras med härdade vridstift och bussningar för lång livslängd.
- Destaco 5305-hållarklämman har ett vinylbelagt handtag med 69 graders vinkelrörelse, vilket bibehåller ett säkert arbetsavstånd i det utdragna läget.
- Den är utrustad med en smidd arm i legerat stål som klarar 90 graders vinkelrörelse.
- Den har en solid bas för enkel ytmontering.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor har horisontellt placerade handtag och är lämpliga för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när det är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Betyder handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De färgade handtagen har ingen sådan betydelse, förutom att beteckna ett igenkännbart område. Detta görs för att varna operatören var manöverhandtaget är och var och när han ska ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
Fråga: Vad är klämkraft?
A. Klämkraft är mängden kraft som appliceras på en träbit. Detta händer när operatören stänger och låser växeln. Vanligtvis är den maximala klämkraften cirka 80% av den totala hållkraften hos klämmorna.