Destaco 802-U-RC pneumatisk vippklämma är en ersättningsklämma för 802-U klämma. Denna klämma är utrustad med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan och sedan använda tryckluften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Den icke-vridbara cylindern kan enkelt dras in med hårda rör i fixturer. Den är idealisk för snabbspänningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna pneumatiska vippklämma har över mitten vipplänkning kombinerat med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer. Destaco 802-U-RC ersättningspneumatisk vippklämma är sensor redo för både runda och T-spår stil sensorer och har ett inbyggt flödesbegränsningssystem, vilket eliminerar behovet av externa flödeskontroller och säkerställer smidig fastspänning. Det är en helt fristående enhet och kräver bara en enda tryckkälla. Denna pneumatiska klämma har en innesluten design för MIG och punktsvetsning i smutsiga miljöer. Den levereras med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd. Denna ersättningsklämma kan motstå belastningar upp till 200 lb och levereras integrerad med U-stångs klämarmar för att hålla arbetsstyckena säkert på plats. Destaco 802-U-RC pneumatisk vippklämma är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och ett ergonomiskt handtag för maximal förarkomfort och minskar handtrötthet. Den kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader F.
Användningsområden:
Destaco 802-U-RC pneumatisk kraftklämma används för att klämma fast, positionera och hålla metallplåtar och delar, i fixturer och hanteringssystem inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 802-U-RC pneumatisk vippklämma består av en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för smidig drift.
- Den levereras med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning.
- Denna enhet har en sensorfärdig design för att rymma antingen T-spår eller runda sensorer.
- Destaco 802-U-RC ersättningsklämma är integrerad med U-stångs klämarmar för att hålla arbetsstyckena säkert på plats.
- Den kan hålla laster upp till 200 lb.
- Denna pneumatiska vippklämma kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 802550-20-1-00: Dessa ersättningstätningssatser är designade för fri funktion av klämmorna och säkerställer högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
- Destaco 202208-M: Dessa neoprenspindlar med platta spetsar används med Destaco 802-U-RC pneumatisk vippklämma för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. De kan justeras för att ta emot material av varierande tjocklek och kan även bytas ut för att förlänga livslängden på vippklämmor genom att minska risken för skador när gummiproppen börjar slitas bort.
- Destaco 215105: Dessa flänsbrickor används med Destaco 802-U-RC pneumatisk vippklämma för att upprätthålla tillräcklig belastning för att dra åt packningar och bultar på en fläns under fastspänning. De är gjorda av stål för att ge strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 802-U-RC pneumatisk vippklämma uppfyller ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för att leverera högkvalitativa spänntjänster.
Installation:
- Destaco 802-U-RC pneumatisk vippklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns Destaco 802-U-RC pneumatisk vippklämma tillgänglig i en högtemperaturversion?
S. Högtemperaturversionen är tillgänglig på begäran, lägg till -HT i slutet av modellnumret och begär en offert från Raptor Supplies.
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella vippklämmor eller vippklämmor i rak linje, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor under ombyggnaden?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC är perfekt för användning med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet bör användas med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av bildelar eller liknande tillverkningsprocesser.
F. Vad betyder den röda färgen på Destacos klämhandtag?
S. Det finns ingen sådan betydelse av den röda färgen på klämhandtaget, eftersom det bara visar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget enkelt och snabbt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive spindelposition (spännarmslängd), cylinderarea, cylinderlopp och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydrauliska jetstrålar, damm och kraftigt regn.