Pneumatiska klämmor är idealiska för att applicera tryck på arbetsstycken för upprepade fastspänningstillämpningar genom att använda luftmanövrerade cylindrar. Destaco pneumatiska vippklämmor är lämpliga för fixering, testning, montering och svetsning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 802-serien pneumatiska hållklämmor är pneumatiska versioner av 202-U manuella klämmor. De är sensor redo för att detektera öppna och stängda lägen av klämman och har inbyggd flödesbegränsningsfunktion för jämnt flöde, vilket eliminerar externa flödeskontrollkrav. Destaco 802-U-LC används som ersättning för att ersätta utsliten montering av Destaco 802-U-klämman. Den drivs genom att fästas med en pneumatisk cylinder som använder tryckluft för att flytta klämstången och hålla fast arbetsstyckena. Den dubbelverkande pneumatiska cylindern har en 1/8 NPT eller G-1/8 port för anslutning till en pneumatisk strömkälla. Denna klämenhet är utrustad med en U-stång för att rymma en justerbar spindelenhet för att hålla ner arbetsstycken. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarsäkerhet och säker drift. Denna klämenhet har gängade monteringshål på basen för snabb och enkel installation på plana, horisontella ytor. Den erbjuder en maximal kapacitet på 200 lb. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i en variant med hög drifttemperatur.
Användningsområden:
Destaco 802-U-LC ersättningsklämmansättning används idealiskt i applikationer, såsom fixtur, testning, svetsning och montering inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 802-U-LC ersättningsklämenheten använder luftmanövrerade cylindrar för att hålla ner arbetsstyckena.
- Den är utrustad med en U-spännstång för flexibel justering av spindelposition.
- Denna klämarm har en längd på 1.73 tum och en höjd på 1.06 tum.
- Den erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 200 lb.
- Denna klämma manövreras med hjälp av en spak för att applicera pneumatiskt tryck på en pneumatisk cylinder och sedan flytta klämarmen.
- Den levereras med flänsbrickor för att dra åt de bifogade spindlarna på en fast plats.
- Denna klämenhets bas har gängade monteringshål för snabb installation på ett plant arbetsstycke/yta.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 802CYL ersättningscylinderenhet: Dessa cylinderenheter fästs på ersättningsklämmor för att ersätta slitna eller defekta delar av 802-seriens pneumatiska klämmor.
- Destaco 202208-M: Raptor Supplies erbjuder dessa neoprenspindlar med platt spets för att fästas på klämstången och hålla ner arbetsstycken.
- Destaco 215105: Dessa flänsbrickor används för att dra åt spindlar på en fast plats när de är fästa på Destaco 802-U-LC ersättningsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 802-U-LC ersättningsklämma är designad i enlighet med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 802-U-LC ersättningsklämma har gängade monteringshål på basen för enkel och säker installation på en plan, horisontell yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket Destaco 802-U-LC-klämma i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av lätta och medelstora pneumatiska klämmor i en rad konfigurationer, stilar och material (aluminium / stål).
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, bör användas när det gäller Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Spännkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala styrkan hos klämman som mäts under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom positionen för den fästa spindeln i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.