Destaco 89R50-025-2 pneumatisk svängklämma är idealisk för fixering, testning, montering och svetsningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma erbjuder repeterbarhet för låsvinkel med hög noggrannhet, där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen krävs, vilket gör klämning på ett extremt kompakt område möjligt. Den dubbelverkande, icke-låsande klämman levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstrycket och hålstorleken, och sväng- och klämrörelsen säkerställer förbättrad produktivitet. Denna klämma är sensor redo för T-slits & runda givare, vilket gör att den kan ta emot 6.5 mm x 5 mm T-slits & 4 mm runda brytare. Destaco 89R50-025-2-klämman använder en stark hydraulisk klämmekanism som är avsedd att ge snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer, på både icke-metalliska och metalliska produkter. Den erbjuder fälthanterbar svängriktning (vänster / höger / rak linje) och har testats i flera miljoner cykler för effektiv prestanda. Denna enhet har en kropp i blockstil för enkel installation och en robust design för att förbättra de grundläggande funktionerna hos klämman och erbjuda konsistens. Den levereras med klämarmar för maximal, utmattning mindre klämkraft (maximal total slaglängd på 52 mm) och en hållkapacitet på 138 lb. Denna enhet är utrustad med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en källa med tryckluft. Den är kompatibel med flera monteringstillbehör, inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser för fri funktion av klämman. Den kan svänga i vänster, höger och raka riktningar. Destaco 89R50-025-2 svängklämma kan arbeta under tryck som sträcker sig mellan 45 psig och 120 psig, vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
Destaco 89R50-025-2 pneumatisk svängklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den idealisk för applikationer som svetsning, montering, fixering, testning och lätt bearbetning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 89R50-025-2 pneumatisk svängklämma erbjuder fältjusterbar svängriktning (vänster / höger / rak linje) för flexibel konfiguration.
- Denna svängklämma har en kropp i blockstil för enkel installation.
- Den är sensor redo för T-spår eller runda växlar.
- Klämman kan arbeta vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit, under tryck från 45 psi till 125 psi.
- Den är kompatibel med flera monteringstillbehör inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser, för fri funktion av klämman.
- Denna enhet är utrustad med en pneumatisk cylinder för anslutning till en tryckluftskälla.
- Den ger en maximal slaglängd på 52 mm och en kapacitet på upp till 138 lb.
- Destaco 89R50-025-2 pneumatisk svängklämma kan svänga i vänster, höger och raka riktningar.
- Den har en robust och lätt design för flera miljoner cykler.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 89R50-00: Dessa ersättningstätningssatser är designade för att leverera högpresterande lösningar för automation, arbetshållning och inneslutning.
- Destaco 8MW-022-1: Dessa Destaco monteringsfötter kan monteras på fyra sidor av cylindern, inklusive botten och framsidan.
- Destaco 8MA-088-1: Dessa Destaco kroppsmonterade flänsar tillåter variabel höjdjustering och infälld montering. De kan även användas med strömbrytare.
- Destaco 8MA-096-1 & 8MA-065-1: Destacos ändmonteringsflänsar är designade för märkets 89R50-025-2 klämma. De kan monteras på toppen eller botten av klämman.
- Destaco 8JG-219-1: Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor är designade för märkets pneumatiska svängklämmor. De har en lätt aluminiumkonstruktion för utmärkt strukturell styvhet och är utrustade med en låsande konisk anslutning som underlättar armpositionering upp till 360 grader.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 89R50-025-2 pneumatisk svängklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad för högsta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 89R50-025-2 pneumatisk svängklämma är utrustad med en klämarm med gängade hål för att rymma spindeltillbehör, vilket möjliggör enkel ytmontering. Den har en kropp i blockstil för att möjliggöra montering av flera monteringstillbehör.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
S. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft är i grunden förmågan hos en klämma för att hålla ner all mekanisk utrustning eller en plåt vid montering av bildelar eller under någon tillverkningsprocess.
F. Hur väljer man mellan en vänster- och en högerhandssvingklämma?
S. För att avgöra om den vänstra eller högra svingvarianten är idealisk måste du visualisera armen ovanifrån under klämslaget. Armar som rör sig medurs är högerhandssvängarmar och armar som rör sig moturs är vänstersvängarmar.
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
S. Pneumatiska svängklämmor är designade för att klämma fast arbetsstycken inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De är idealiska för applikationer som endast kräver låg spännkraft och håller spännområdet fritt från remmar och spännkomponenter för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket.
F. Vilka tillbehör behöver Destacos pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonteringsfötter för korrekt och smidig funktion.