Destaco 89R40-010-2 pneumatisk svängklämma erbjuder repeterbarhet för låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det lätt möjligt att klämma på ett extremt kompakt område. Den kompakta designen gör den anpassningsbar för applikationer där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen krävs. Denna klämma är idealisk för fixering, testning, montering och svetsningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna dubbelverkande, icke låsande klämma levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstrycket och hålstorleken. Destaco 89R40-010-2-klämman använder en stark hydraulisk klämmekanism som är avsedd att ge snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer på både icke-metalliska och metalliska produkter. Den snabba svängningen och klämrörelsen hos denna klämma säkerställer förbättrad produktivitet. Den kan ta emot 6.5 mm x 5 mm T-slits och 4 mm runda brytare, och är sensor redo för T-slits och runda givare. Denna Destaco pneumatiska svängklämma erbjuder fältjusterbar svängriktning (vänster / höger / rak linje) och har testats i flera miljoner cykler. Den har en kropp i blockstil för enkel installation och en robust design för att förbättra de grundläggande funktionerna hos klämman och erbjuda konsistens. Destaco 89R40-010-2 svängklämma kan arbeta under tryck på mellan 45 psig och 120 psig, vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit. Den levereras med klämarmar för maximal och utmattning mindre klämkraft (maximal total slaglängd på 21 mm) och en hållkapacitet på 85 lb. Denna enhet är utrustad med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för att ansluta till en källa med tryckluft. Den är kompatibel med flera monteringstillbehör, inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser, för fri funktion av klämman.
Användningsområden:
Destaco 89R40-010-2 pneumatisk svängklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den idealisk för applikationer som svetsning, montering, fixering, testning och lätt bearbetning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 89R40-010-2 pneumatisk svängklämma erbjuder fältjusterbar svängriktning (vänster / höger / rak linje) för flexibel konfiguration.
- Den har en robust och lätt design för flera miljoner cykler.
- Denna svängklämma kommer med en kropp i blockstil för enkel installation.
- Den är sensor redo för T-spår eller runda växlar.
- Klämman kan arbeta vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit, med tryck från 45 psi till 125 psi.
- Den är kompatibel med flera monteringstillbehör inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser för att klämman ska fungera obehindrat.
- Denna enhet är utrustad med en pneumatisk cylinder för anslutning till en tryckluftskälla.
- Den ger en maximal slaglängd på 21 mm och en kapacitet på upp till 85 lb.
- Destaco 89R40-010-2 pneumatisk svängklämma kan svänga i vänster, höger och raka riktningar.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8JG-218-1: Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor är designade för märkets pneumatiska svängklämmor. De har en lätt aluminiumkonstruktion för utmärkt strukturell styvhet och är utrustade med en låsande konisk anslutning som underlättar armpositionering upp till 360 grader.
- Destaco 8MA-087-1: Dessa Destaco kroppsmonterade flänsar tillåter variabel höjdjustering och infälld montering. De kan även användas med strömbrytare.
- Destaco 8MA-095-1 & 8MA-064-1: Destacos ändmonteringsflänsar är designade för märkets 89R40-010-2 klämma. De kan monteras på toppen eller botten av klämman.
- Destaco 8MW-021-1: Dessa Destaco monteringsfötter kan monteras på fyra sidor av cylindern, inklusive botten och framsidan.
- Destaco 89R40-00: Dessa ersättningstätningssatser är designade för att leverera högpresterande lösningar för automation, arbetshållning och inneslutning.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 89R40-010-2 pneumatisk svängklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad.
Installation:
- Destaco 89R40-010-2 pneumatisk svängklämma har en kropp i blockstil för att möjliggöra fastsättning av flera monteringstillbehör. Den är utrustad med en klämarm med gängade hål för att rymma spindeltillbehör, vilket möjliggör enkel ytmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
S. Pneumatiska svängklämmor är designade för att klämma fast arbetsstycken inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De är idealiska för applikationer som endast kräver låg spännkraft och håller spännområdet fritt från remmar och spännkomponenter för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket.
F. Hur väljer man mellan en vänster- och en högerhandssvingklämma?
S. För att avgöra om en vänster eller höger svingvariant är idealisk måste du visualisera armen ovanifrån under klämslaget. Armar som rör sig medurs är högerhandssvängarmar och armar som rör sig moturs är vänstersvängarmar.
F. Vilka tillbehör behöver Destacos pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonterade fotenheter för korrekt och smidig funktion.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften är förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.