Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA Differenstryckmätare, vertikal skala, 30-0-30 psi | AH2CXJ 25F072

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA differentialtrycksmätare, vertikal skala, 30-0-30 psi

Finns i lager
Artikel: AH2CXJ Modell: 2300-60PAKorsreferens: 25F072

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferenstrycksmätare
Noggrannhet-/+ 4 %
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypNPT
OmslagsmaterialAkryl
Dialstorlek4"
Husets materialGjuten aluminium
MonteringsorienteringVertikal
tryck~~POS=TRUNC-30 till 30 Pa
Nominellt totalt tryck-20" Hg till 15 psig
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

2000-seriens Magnehelic® differentialtrycksmätare ger en exakt, ekonomisk indikation på positivt, negativt eller differentiellt lufttryck i HVAC-applikationer och byggnadsautomationssystem, BAS. Tryckmätaren inkluderar en 4 tum (10.2 cm) lättavläst urtavla och en friktionsfri magnetisk rörelse i ett hölje av gjutet aluminium. Differenstrycksmätaren är resistent mot stötar, vibrationer och övertryck. Magnehelic®-mätaren har både bak- och sidoanslutningar, så att den kan monteras antingen utanpåliggande eller infälld. Områden är tillgängliga från 0 tum till 0.25 i WC upp till 10 tum WC

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS 2330 Differenstryckmätare, 3 1/2 tums urtavla, -15 till 0 till 15 tum WC, aluminium | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2 %15 till 0 till 15" wc1 663 kr
DWYER INSTRUMENTS 2310 Differentialtrycksmätare, 3 1/2 tums urtavla, -5 till 0 till 5 tum WC, aluminium | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2 %5 till 0 till 5" wc1 522 kr
DWYER INSTRUMENTS 2302 Differenstryckmätare, 3 1/2 tums urtavla, -1 till 0 till 1 tum WC, aluminium | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2 %1 till 0 till 1" wc1 505 kr
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 Differenstryckmätare, 1/8 tums anslutning | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2 %0.25 till 0 till 0.25" wc1 833 kr
DWYER INSTRUMENTS 2060 Differenstryckmätare, 4 1/2 tums urtavla, 0 till 60 tum WC, pressgjuten aluminium | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2 %0 till 60" wc1 469 kr
DWYER INSTRUMENTS 2040 Differentialtrycksmätare, 4 1/2 tums urtavla, 0 till 40 tum WC, pressgjuten aluminium | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2 %0 till 40" wc1 721 kr
DWYER INSTRUMENTS 2030 Differenstryckmätare, 4 1/2 tums urtavla, 0 till 30 tum WC, pressgjuten aluminium | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2 %0 till 30" wc1 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA differentialtrycksmätare, vertikal skala, 30-0-30 psi
1 540 kr /enhet