Enerpac RCS-1002 låghöjd hydraulcylinder används med en hydraulpump för applikationer med begränsat spelrum och uppgifter, som att lyfta, trycka, pressa och hålla.
Funktioner:
- Enerpac RCS-1002 hydraulcylinder har stålkonstruktion med pläterade stålkolvar för styrka och bakad emaljfinish för skydd mot slipande vätskor och kemikalier.
- Denna RCS1002 enkelverkande hydraulcylinder har ett fjädervarv och låg profil med en lätt design, vilket gör den idealisk för trånga utrymmen.
- Den är utrustad med en kolvtorkare för motstånd mot extern förorening.
- Denna Enerpac RCS-1002 hydraulcylinder har en räfflad kolvände med gängade hål för enkel lutning.
- Den möjliggör sadelmontering och inkluderar en CR-400-koppling och dammskydd.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac CATS53 och CATS103 Tiltsadlar: Dessa sadlar används med denna Enerpac RCS-1002 låghöjdshydraulcylinder, vilket möjliggör exakta tiltnings- och positioneringsmöjligheter och förbättrar hydraulcylinderns mångsidighet och funktionalitet i industriella applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en enkelverkande fjäderreturmekanism?
A. En fjäderretur fungerar med luft- eller vätsketillförsel på bara ena sidan av kolven. Ventilen öppnar eller stänger när mediet fyller kolven. En fjädermekanism tar bort mediet och vänder ventilläget när tillförseln avbryts. Den enkelverkande fjäderreturmekanismen är designad för risksäkra lyft- och skjutoperationer.
F. Vilka typer av hydraulcylindrar finns det?
A.
- Enkelverkande cylindrar
- Dubbelverkande cylindrar
- Teleskopcylindrar
- Domkraftscylindrar
F. Vilken vätska används i hydraulcylindrar?
A. Hydraulvätska är en icke-komprimerbar olja eller vätska som används i hydrauliska maskiner och utrustning för att överföra kraft. Även om många ämnen kan användas för att skapa denna hydraulvätska, är den vanligtvis gjord av mineral, petroleum, vatten eller syntetiska material.
F. Vilken oljekapacitet har denna hydraulcylinder?
A. 44.18 cu.tum.