Enerpac RCS-502 hydraulcylinder fungerar som ett linjärt manöverdon för att ge enkelriktad slaglängd och kraft i offshore- och marintekniska tillämpningar. Den är idealisk för användning inom flyg-, jordbruks-, olje- och gasindustrin, gruv- och livsmedels- och produktionsindustrin.
Funktioner:
- Enerpac RCS-502 enkelverkande hydraulcylinder är designad för användning i begränsade utrymmen.
- Den har en räfflad kolvände med gängade hål för enkel montering.
- Denna Enerpac hydraulcylinder RCS502 är utrustad med en kolvtorkare som minskar föroreningar och förbättrar cylinderlivslängden, förutom en CR-400 koppling och dammlock.
- Den har stålkonstruktion med bakad emaljfinish som minskar rost och korrosion på utsatta ytor och strukturell styvhet.
- Denna Enerpac RCS-502 hydraulcylinder har en unik GR2-lagerdesign för att minska slitaget och förlänga produktens livslängd.
- Den kan användas vid tryck upp till 10000 psi.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac CATS53 Tilt Sadel: Det möjliggör justerbara lutningsvinklar, vilket ger ökad flexibilitet och exakt positionering för att lyfta eller luta tunga laster med lätthet och precision.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad menar vi med kolvcylinder?
A. En hydraulcylinder med eller utan kolv kallas en kolvcylinder.
F. Vilka olika typer av hydraulcylindrar finns det?
A. Enkelverkande, dubbelverkande, tandem hydrauliska och teleskopiska/manövrerande hydraulcylindrar är 4 olika typer av hydraulcylindrar.
F. Vilken vätska används i hydraulcylindrar?
A. Hydraulvätska är en icke-komprimerbar olja eller vätska som används i hydrauliska maskiner och utrustning för att överföra kraft. Även om många ämnen kan användas för att skapa denna hydraulvätska, är den vanligtvis gjord av mineral, petroleum, vatten eller syntetiska material.
F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för Enerpac RCS-502 hydraulcylinder?
A. Denna hydraulcylinder har en maximal lastkapacitet på 48.1 ton.
F. Är Enerpac RCS502 cylinder enkelverkande eller dubbelverkande?
A. Enerpac RCS-502 hydraulcylinder är en enkelverkande cylinder, vilket innebär att den använder hydrauliskt tryck för att förlänga kolven, men förlitar sig på en yttre kraft från en fjäder för att dra tillbaka kolven.