Enerpac RCS-201 låghöjd hydraulcylinder är idealisk för användning med hydraulpumpar för både vertikala och horisontella lyft, vilket ger ökad säkerhet och stabilitet. Denna lågprofilhydraulikcylinder i RCS-serien är lämplig för att lyfta tunga laster i tillverknings- och bilfabriker och olika underhålls- och reparationsoperationer.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac CATS53 Tilt Sadel: Det förlänger livslängden för denna cylinder genom att förhindra skador från överdriven sidobelastning. Det skyddar enheten mot vertikal belastning, övertöjning och otillräcklig kontakt med lasten, vilket säkerställer optimal prestanda och hållbarhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är det maximala arbetstrycket för Enerpac RCS-201 låghöjd hydraulcylinder?
S. Den har ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX PSI.
F. Klarar den här låghöjda hydraulcylindern Enerpac RCS201 tunga belastningar?
S. Den är gjord av stål för hög hållfasthet och lång livslängd för att tåla tunga belastningar och krävande arbetsförhållanden.
F. Är denna cylinder en enkelverkande eller dubbelverkande typ?
A. Enerpac RCS-201 låghöjd hydraulcylinder är en enkelverkande cylinder.
F. Vilken är den maximala lyftkapaciteten för denna Enerpac RCH-206 hydraulcylinder?
S. Den har en maximal lyftkapacitet på 20 ton.
F. Vilken vätska används i hydraulcylindrar?
S. Den använder hydraulvätska (en icke-komprimerbar olja eller vätska) som underlättar kraftöverföringen. Även om olika ämnen kan användas för att formulera hydraulvätska, består den vanligtvis av mineral, petroleum, vatten eller syntetiska material.