Enerpac RCS101 Flat-Jac hydraulcylinder är designad för att fungera i trånga utrymmen med begränsat vertikalt spelrum. Denna låghöjdscylinder är väl lämpad för olika industrier som flyg, jordbruk, olja och gas, gruvdrift och livsmedelsproduktion.
Funktioner:
- Den har en räfflad kolvände med gängade hål som möjliggör enkel montering av tiltsadlar.
- Denna cylinder är utrustad med en pläterad stålkolvtorkare som minskar föroreningar för att öka cylinderns livslängd.
- Den har bakad emaljfinish för förbättrad korrosionsbeständighet.
- Denna enhet inkluderar CR400 honkoppling, som ger en anslutning till en CH604 hankoppling.
- Den har en enkelverkande fjäderreturmekanism för risksäkra lyftoperationer.
- Denna enhet har monteringshål som möjliggör enkel fixering.
- Enerpac RCS302 hydraulcylinder med 15.82 kubiktums oljekapacitet är också tillgänglig.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en enkelverkande och en dubbelverkande cylinder?
A. En enkelverkande cylinder har en kraftriktning, utskjutande eller indragande med hjälp av en yttre kraft. Däremot har en dubbelverkande cylinder två kraftriktningar, vilket möjliggör både förlängning och indragning genom användning av internt vätsketryck.
F. Vilka är de olika typerna av Enerpac RCS101 hydraulcylindrar?
A. A Enkelverkande, dubbelverkande, tandem hydrauliska och teleskopiska/manövrerande hydraulcylindrar är 4 olika typer av hydraulcylindrar.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en låghöjd hydraulcylinder?
A. Viktiga faktorer inkluderar lastkapacitet, slaglängd, arbetstryck, monteringsalternativ och säkerhetsöverväganden.