Enerpac RCS-302 låghöjd hydraulcylinder används vid konstruktion, tillverkning, underhåll och reparationsuppgifter för att lyfta, skjuta, dra och placera tunga laster. Den är ansluten till en hydraulisk pump för att lyfta tunga laster med minimal ansträngning.
Funktioner:
- Enerpac RCS-302 låghöjd hydraulcylinder erbjuder bakad emaljfinish, förstärker dess estetiska tilltalande och ger utmärkt korrosionsbeständighet.
- Denna cylinder är utrustad med en kolvtorkare för att minska föroreningar och effektivt erbjuda en längre livslängd.
- Den har en räfflad kolvände med gängade hål för bekväm montering av tiltsadlar.
- Denna cylinder har pläterade stålkolvar för att motstå nötning.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad följer med denna låga hydraulcylinder?
S. Alla modeller av denna hydraulcylinder levereras med dammlock och CR-400-koppling.
F. Vilket är märktrycket för Enerpac RCS-302 enkelverkande kolvcylinder?
A. 10000 PSI
F. Vilka är underhållsfaktorerna för denna Enerpac RCS-302 låghöjd hydraulcylinder?
S. Det är viktigt att utföra rutininspektioner av denna låghöjda hydraulcylinder för att kontrollera eventuella skador eller tecken på slitage. All ansamlad smuts eller skräp bör avlägsnas för att förhindra potentiella prestandaproblem. Dessutom föreslår Enerpac att hydrauloljan i cylindern ska bytas efter 2000 timmars användning eller var 12:e månad, beroende på vad som inträffar först.
F. Hur kan jag installera denna Enerpac RCS-302 låghöjd hydraulcylinder?
A. Den kan installeras genom att den ansluts till en hydraulpump, som kommer att trycksätta hydraulvätskan i cylindern, vilket resulterar i att kolven rör sig och genererar kraft. Cylindern kan sedan fästas på en last eller en stödjande struktur genom att använda kolven och bottenmonteringshålen på cylindern.
F. Hur underhåller jag denna Enerpac RCS-302 låghöjd hydraulcylinder?
A.
- Utför rutininspektioner på hydraulcylindern för att kontrollera eventuella skador eller tecken på slitage.
- Ta bort all ansamlad smuts eller skräp från cylindern för att förhindra potentiella prestandaproblem.
- Följ Enerpacs rekommendation att byta hydraulolja i cylindern efter 2000 timmars användning eller var 12:e månad, beroende på vad som inträffar först.
F. Hur kan jag installera denna Enerpac RCS-302 låghöjd hydraulcylinder?
A.
- Fäst hydraulcylindern till en hydraulpump.
- Hydraulpumpen trycksätter hydraulvätskan i cylindern.
- Den trycksatta hydraulvätskan får kolven i cylindern att röra sig, vilket genererar kraft.
- Använd kolven och bottenmonteringshålen på cylindern för att fästa den säkert på en last eller en stödjande struktur.
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en hydraulcylinder?
A.
- Bestäm den maximala belastningen som cylindern behöver klara av.
- Tänk på det nödvändiga rörelseområdet för applikationen.
- Se till att cylindern kan hantera de erforderliga trycknivåerna.
- Utvärdera tillgängligt utrymme och vilken typ av montering som krävs (fläns, gaffel, etc.).
- Bedöm önskad drifthastighet för applikationen.
- Välj lämpligt tätningsmaterial för de specifika driftsförhållandena.
F. Vilket är märktrycket för denna Enerpac RCS-302 enkelverkande kolvcylinder?
A. Den har ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX psi.