FABORY Metriska Socket Flat Head Cap Skruvar


Filter
StilModellGrundmaterialDia./ trådstorlekDrivstorlekFästelementFinishGradeHuvud Dia.HuvudhöjdPris (ex moms)
A
M51060.160.0025
Rostfritt stålM16x210 mmEnkelEnkelA230 mm7.5 mm398 SEK
B
M51060.160.0035
Rostfritt stålM16x210 mmEnkelEnkelA230 mm7.5 mm317 SEK
C
M51060.160.0040
Rostfritt stålM16x210 mmEnkelEnkelA230 mm7.5 mm327 SEK
D
M51060.160.0045
Rostfritt stålM16x210 mmEnkelEnkelA230 mm7.5 mm328 SEK
E
M51060.160.0060
Rostfritt stålM16x210 mmEnkelEnkelA230 mm7.5 mm418 SEK
F
M07400.050.0035
StålM5x0.83 mmSvartoxidSvartoxidklass 10.910 mm2.8 mm191 SEK
G
M07400.140.0070
StålM14x210 mmSvartoxidSvartoxidklass 10.927 mm7 mm226 SEK
H
M07400.140.0080
StålM14x210 mmSvartoxidSvartoxidklass 10.927 mm7 mm307 SEK
I
M07400.200.0040
StålM20x2.512 mmSvartoxidSvartoxidklass 10.936 mm8.5 mm309 SEK
J
M07400.160.0025
StålM16x210 mmSvartoxidSvartoxidklass 10.930 mm7.5 mm351 SEK
K
M07400.200.0050
StålM20x2.512 mmSvartoxidSvartoxidklass 10.936 mm8.5 mm337 SEK
F
M07400.050.0035
StålM5x0.83 mmSvartoxidSvartoxidklass 10.910 mm2.8 mm253 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?