HI-TECH DURAVENT 0338-0200-0001-60 Kanalslang 2 tum innerdiameter | AC3EPH 2RY39

HI-TECH DURAVENT 0338-0200-0001-60 Kanalslang 2 tums innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AC3EPH Modell: 0338-0200-0001-60Korsreferens: 2RY39

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell kanalslang
Böj Radius2"
FärgRensa
Inuti Dia.2"
Längd25ft.
MaterialTermoplastisk uretan
Max. Flöde170 cfm
Max. Tryck8 psi
Antal lager2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Vakuumbetyg22 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.13
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. FlödeMax. TryckVakuumbetygPris
HI-TECH DURAVENT 0338-0100-0001-60 Kanalslang 1 tum innerdiameter | AC3EPE 2RY33 0338-0100-0001-600.9 "1"65 cfm15 psi28 "Hg1 224 kr
HI-TECH DURAVENT 0338-0125-0001-60 Kanalslang 1 1/4 innerdiameter | AC3EPF 2RY35 0338-0125-0001-601.2 "1.25 "80 cfm13 psi28 "Hg1 433 kr
HI-TECH DURAVENT 0338-0150-0001-60 Kanalslang 1 1/2 innerdiameter | AC3EPG 2RY37 0338-0150-0001-601.5 "1.5 "105 cfm10 psi26 "Hg1 683 kr
HI-TECH DURAVENT 0338-0250-0001-60 Kanalslang 2 1/2 innerdiameter | AC3EPJ 2RY41 0338-0250-0001-602.5 "2.5 "210 cfm7 psi20 "Hg2 353 kr
HI-TECH DURAVENT 0338-0300-0001-60 Kanalslang 3 tum innerdiameter | AC3EPK 2RY43 0338-0300-0001-602.9 "3"305 cfm6 psi16 "Hg2 260 kr
HI-TECH DURAVENT 0338-0400-0001-60 Kanalslang 4 tum innerdiameter | AC3EPL 2RY45 0338-0400-0001-603.9 "4"520 cfm5 psi12 "Hg3 748 kr
HI-TECH DURAVENT 0338-0500-0001-60 Kanalslang 5 tum innerdiameter | AC3EPM 2RY47 0338-0500-0001-604.9 "5"695 cfm5 psi10 "Hg4 561 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0338-0200-0001-60 Kanalslang 2 tums innerdiameter
2 069 kr /enhet